カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)

「TB1215」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットフルード TB1215(グレー) PITWORK(日産)ガスケットフルード TB1215(グレー)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(250g)
当日出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途汎用、耐ギヤオイル性良好。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
TB1215 エキジョウガスケット KawasakiTB1215 エキジョウガスケットKawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
TB1215B エキジョウガスケット KawasakiTB1215B エキジョウガスケットKawasaki
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランドストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
液状ガスケット 1215B スリーボンド液状ガスケット 1215Bスリーボンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット ヒロショウクラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セットヒロショウ
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウルは、様々な料理で活躍する耐熱ガラスのボウルです。電子レンジ・オーブン、冷蔵・冷凍、食洗機で使用が可能です。テーブルウェアとしても使えます。
用途調理器具に。材質耐熱ガラス電子レンジ
レッグプレスII 高田ベッド製作所レッグプレスII高田ベッド製作所
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070質量(kg)36材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-Tイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.79B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12125B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12125B1-Tイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66B125L22H108タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B1-Tイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12100B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12100B1-Tイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55B100L22H108タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B1-Tイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66B125L22H108タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B1-Tイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57B100L22H108タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800