「TCGT110204」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
旋削 ISOポジインサート TCGT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.34母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10本)
4日以内出荷
ターニング アルミニウム イスカルターニング アルミニウムイスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC1520
チップ TCGT-FN BIG DAISHOWAチップ TCGT-FNBIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-L BIG DAISHOWAチップ TCGT-LBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC520U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-AL タンガロイチップ TCGT-ALタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TCGT-EL BIG DAISHOWAチップ TCGT-ELBIG DAISHOWA
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CKボーリングシステム インサート TCGT カイザーCKボーリングシステム インサート TCGTカイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋳鉄・ダクタイルトラスコ品番776-5797材質コーティッド超硬寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~7、ENH6-1J~3J、ENH7-1J、EB17AJ~40AJコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄、ダクタイル有効刃長(mm)切れ刃:11
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼 カイザーCKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼カイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋼材質コーティッドサーメット切刃長さ(mm)11インサートホルダEWB用/EWN用/EWE用適合被削材種
CKボーリングシステム インサート TC FN カイザーCKボーリングシステム インサート TC FNカイザー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。
トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
CKボーリングシステム インサートTC カイザーCKボーリングシステム インサートTCカイザー
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
チップ TCGT-AZ 三菱マテリアルチップ TCGT-AZ三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCGT-AS イスカルチップ TCGT-ASイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC20形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MNSI 住友電工ハードメタルチップ TCGT-MNSI住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-SS タンガロイチップ TCGT-SSタンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
チップ TCGT-AS イスカルチップ TCGT-ASイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 三角形ポジチップ WEP01Cワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイチップ 1QP-TCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
カイザー スローアウェイチップ CMT BIG DAISHOWAカイザー スローアウェイチップ CMTBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7質量(g)300
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄 カイザーCKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄カイザー
8,398税込9,238
1箱(10個)
9日以内出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋳鉄トラスコ品番400-9541材質超硬(K10)寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~6コーナーR(mm)0.4適合被削材種アルミニウム有効刃長(mm)切れ刃:11
ISO インサート TCGT-HP ケナメタルISO インサート TCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形逃げ角(度)7
PCD Insert with chip breaker マパールPCD Insert with chip breakerマパール
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
ISO インサート TCGT-LF ケナメタルISO インサート TCGT-LFケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
旋削用 三角形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WN10ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
v91110101特集