カテゴリ

  • 家電(62)
    • テレビ本体(27)
  • 制御機器(120)
    • 漏電遮断器その他関連用品(5)
  • 切削工具(51)
    • ホールソーカッター(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • ガイド付シリンダ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ブレーキフルード(3)
    • LLC(クーラント)(3)
  • バイク純正部品(3,082)
  • トラック純正部品(838)
  • 農業機械(613)
  • 自動車純正部品(516)
  • パソコン/周辺機器(490)
  • バイク部品(126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 学童・教育用品(34)
  • 照明(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 機構部品(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 電気材料(19)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(12)
  • 事務用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 手袋(6)
  • 保管用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TCL」の検索結果

関連キーワード
6,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶スマートテレビ S54シリーズ TCL液晶スマートテレビ S54シリーズTCL
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
Google TV搭載、FHDスマートテレビ Algo Engine Lite 映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。 フルHD液晶採用 直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。 ベゼルレスデザイン採用 金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。 HDR10/HLG対応 HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応) Dolby Audio対応 クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。 また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
用途オフィス、休憩所、宿泊施設などVESAマウント(mm)W100×H100画素数1920×1080USBポート数1(2.0)バックライト方式直下式LEDパネルフルハイビジョンHDMI規格2待機時消費電力(W)0.3発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLQLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズTCL
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79BTCL
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ・AlgoEngineⅡ 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10)画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビTCL
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
・量子ドットMini LED TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。・HDR 1300 nits 1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。・144Hz VRR 次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。・AiPQ プロセッサー 3.0 現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。・IMAX EnhancedIMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。・Game Master 最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。
端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K液晶スマートテレビ 65型 TCL4K液晶スマートテレビ 65型TCL
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
4Kチューナー内蔵テレビGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2025モニターサイズ65VESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  65型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 65型TCL
134,980税込148,478
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊か量子ドット×HVAパネル搭載Google TV搭載ONKYO 2.1chオーディオ搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1444質量(kg)17.4高さ(mm)898奥行(mm)295消費電力(W)180(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W400×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K液晶スマートテレビ 75型 TCL4K液晶スマートテレビ 75型TCL
136,980税込150,678
1台
4日以内出荷
4Kチューナー内蔵テレビGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応HDR10/HLG対応
幅(mm)1668質量(kg)18.2高さ(mm)1027奥行(mm)349消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
65型Google MiniLED搭載液晶テレビ TCL65型Google MiniLED搭載液晶テレビTCL
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(750件のレビュー)
669税込736
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1427件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
TCLホールカッター TRUSCOTCLホールカッターTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。刃厚(mm)1.07
TCLカッター用センタードリル TRUSCOTCLカッター用センタードリルTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
ドリル径(Φmm)5トラスコ品番277-5328材質SKH51質量(g)15ドリル長(mm)60適合サイズ15~34
フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ  32型 TCLフルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 32型TCL
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
量子ドットパネル採用Google TV搭載スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)715質量(kg)3.2高さ(mm)465奥行(mm)180消費電力(W)55(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
14.4V TCL用バッテリー trad14.4V TCL用バッテリーtrad(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
適合TCL-001、TCL-002、TCL-003、TCL-004、TCL-005、TCL-006バッテリーリチウムイオン電池
チップ TCL18R タンガロイチップ TCL18Rタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5
85型Google搭載液晶テレビ TCL85型Google搭載液晶テレビTCL
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
画面サイズ85V型パネル4K発売年2025チューナー数2
TCL専用壁掛け金具 TCLTCL専用壁掛け金具TCL
8,298税込9,128
1台
翌日出荷
X11K/C8K/C7K/C6K用
85型Google MiniLED搭載液晶テレビ TCL85型Google MiniLED搭載液晶テレビTCL
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
75型Google MiniLED搭載液晶テレビ TCL75型Google MiniLED搭載液晶テレビTCL
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
画面サイズ75パネル4K発売年2025チューナー数2
バイオカップ 90 TCL リスパックバイオカップ 90 TCLリスパック
499税込549
1パック(100点)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。
寸法(mm)Φ76×7質量(g)2
50型Google搭載液晶テレビ TCL50型Google搭載液晶テレビTCL
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
50型Google MiniLED搭載液晶テレビ TCL50型Google MiniLED搭載液晶テレビTCL
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
チップ TCL38 タンガロイチップ TCL38タンガロイ
19,990税込21,989
1箱(5個)
3日以内出荷
寸法S1(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
55型Google搭載液晶テレビ TCL55型Google搭載液晶テレビTCL
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
43型Google搭載液晶テレビ TCL43型Google搭載液晶テレビTCL
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
40ガタSmartタイオウチューナーレステレビ TCL40ガタSmartタイオウチューナーレステレビTCL
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
FHD、ANDROID、Tunerless
定尺カッター TCL EBM(江部松商事)定尺カッター TCLEBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TCL-6500 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバーサイズ:L(125~400cc)127×243cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びくださいホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR
サイズL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
スケール除去剤 TCLプラススケール除去剤TCLプラス
2,198税込2,418
1本(200mL)
翌日出荷
独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!
用途ガラス、 アルミニウム、 金属イオンデポジット、鱗、スケール除去成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。内容量(mL)200液性酸性危険物の類別非危険物
4K液晶スマートテレビ 55型 TCL4K液晶スマートテレビ 55型TCL
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
4Kチューナー内蔵テレビGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応HDR10/HLG対応
幅(mm)1226質量(kg)9.1高さ(mm)750奥行(mm)255消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2、HDMI端子:3
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型TCL
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊かGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応Dolby Vision/HDR10/HLG対応AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)1110質量(kg)8.9高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型TCL
107,980税込118,778
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊か量子ドット×HVAパネル搭載Google TV搭載ONKYO 2.1chオーディオ搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224質量(kg)11.3高さ(mm)770奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
75型 NXTFRAME TV TCL75型 NXTFRAME TVTCL
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット低反射パネルを採用世界の名画を楽しめるアートギャラリー4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1680質量(kg)32.7高さ(mm)968奥行(mm)31消費電力(W)210(待機時消費電力:0.5画素数3840×2160端子数HDMI:4バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2USB(3.0)2
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 43型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 43型TCL
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊かGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応Dolby Vision/HDR10/HLG対応AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)956質量(kg)6.5高さ(mm)600奥行(mm)185消費電力(W)115(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL27タンガロイ
17,490税込19,239
1箱(5個)
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4
TCL 024-105DC TRACO POWERTCL 024-105DCTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...