こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2
刃形右ネジレ21~34°
表面処理ホモ処理
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)
リード角右ネジレ20°
材質コバルトハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質SKH51
表面処理TiNコーティング
先端角度118
ねじれ角(°)32~33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。
ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
腰回りの装備に、簡単に追加できます。
ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。
コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。
パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。
材質スチール
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)76.8TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)113
タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassB
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)304
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98[193(フット含む)]× 400[440(突起部含む)] × 340[360(フット含む)]
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
リチウムイオン18Vシリーズ。
全長119mm 無駄を削ぎ落とし、抜群の取り回し
最大締付トルク175N・m 小型ボディから湧き上がる屈強なパワー
最大締付スピード約40%アップ(メーカー比)
最大締付トルク(N・m)175
回転数(min-1[回/分])強:0~3600、中:0~2100、弱:0~1100、テクス用:0~3600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~3800、中:0~2600、弱:0~1100、テクス用:0~2600
全長(mm)119
仕様防滴・防じん「アプト」、ビットブレ低減、打撃力3段切替&バッテリ残容量表示、テクス用アシストモード、LEDライト、蓄光バンパ、ワンタッチビット装着
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
取扱い終了
BLモータと電子部品を高性能化。回転数・打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。
防滴・防じん「アプト」
ビットブレ低減。ニードルベアリングを採用し、アンビル周辺のクリアランスを見直すことで、長いビットでも回転精度が向上。
打撃力3段切替&バッテリ残容量表示。用途に応じた最適な打撃力に切替え。ネジ締めの失敗を軽減。テクス用アシストモード。
LEDライト(回転前点灯&残照機能付+ON/OFFスイッチ)。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
最大締付トルク(N・m)175
回転数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2100、(弱)0~1100、(テクス用)0~3600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電時間(分)約45
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2600、(弱)0~1100、(テクス用)0~2600
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1850×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、フック
全長(mm)119
作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約460本、(Φ4.3×65mm)約800本、【小ねじ】(M8×16mm)約4400本
質量(kg)1.4(BL1830装着時)
取扱い終了
ベルト形H8M
材質ゴム
ベルト厚(mm)6
種類タイミングベルト
取扱い終了
取扱い終了
ネジの締付け深さ調整用。
適合機種TD160D・TD170D・TD134D・TD136D・TD137D・D138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TS130D・6963SPK
取扱い終了
取扱い終了
関連キーワード