カテゴリ
- 制御機器(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- メカニカル部品(25)
- バイク純正部品(23)
- 自動車純正部品(13)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(48)
- テンパール工業(34)
- マルヤス電業(30)
- SMC(26)
- ツカサ電工(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- スバル(13)
- フエニックス・コンタクト(10)
- TRUSCO(7)
- ホンダ(7)
- タキズミ(TAKIZUMI)(5)
- 象印チェンブロック(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- FSC(4)
- KNITTER-SWITCH(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ミラプロ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 大見工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「TG20」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(16件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイス型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG20のカッター部のみトラスコ品番402-5591材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)20
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
メタラーTG 20号
オーパデザイン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!サイズ20号
ステンレスポット
THERMOS(サーモス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(20個)当日出荷から翌々日出荷二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
コーティング塗膜測定器
FNIRSI(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
送気マスク用耐圧ゴムホース
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トイレに被せるだけで使用可能。5回に1枚防臭袋が付属し廃棄問題を解決。仕様抗菌・消臭ポリマー入り、凝固量:水/1500mLセット内容本体袋20枚、防臭袋(35Lサイズ)4枚質量(g)1070寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×70保存期間(年)7
ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ)
イノアック住環境¥16,980税込¥18,6781ケース(45本)翌々日出荷高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。
タイネツチューブ(裸タイプ)
イノアック住環境¥25,980税込¥28,5781ケース(45本)翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォーム保温材。 給湯、 暖房配管やオールシーズンエアコン配管の保温に効果を発揮するシリーズです。
ペール缶ベアリングパッカー
WOLF'S HEAD¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
ボルトメイト(TG-RN
大阪魂¥1,554税込¥1,7091個翌々日出荷ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。質量(g)561
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本用途ガードバーの設置作業・保管に。色ブラックトラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1高さ(mm)2130タイプ収納袋奥行(mm)300寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
Harmony監視リレー RM22シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能接点2極定格出力電流(A)8
電灯分電盤
テンパール工業¥159,800~税込¥175,780~特価1台当日出荷から5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル