アイリスオーヤマ
非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修
トイレに被せるだけで使用可能。5回に1枚防臭袋が付属し廃棄問題を解決。
仕様
抗菌・消臭ポリマー入り、凝固量:水/1500mL
セット内容
本体袋20枚、防臭袋(35Lサイズ)4枚
質量(g)
1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×280×70
保存期間(年)
7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588095
STG-20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません