カテゴリ

  • 制御機器(80)
  • 農業機械(73)
  • 切削工具(67)
  • 機構部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク純正部品(41)
  • 作業工具(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(19)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 住設機器(10)
  • バイク部品(9)
  • カー用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH20」の検索結果

関連キーワード
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-25

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)196.11自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-30

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)163.43自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-35 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-35

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)140.08自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-80

    東京発条製作所
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.28自由長(mm)80外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-100 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-100

    東京発条製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)49.03自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-125 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-125

    東京発条製作所
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)39.22自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-55

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)89.14自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-60

    東京発条製作所
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)81.71自由長(mm)60外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-75

    東京発条製作所
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)65.37自由長(mm)75外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-65

    東京発条製作所
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)75.43自由長(mm)65外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-150

    東京発条製作所
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)32.69自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-40

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)122.57自由長(mm)40外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-45

    東京発条製作所
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)108.95自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-90

    東京発条製作所
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)54.48自由長(mm)90外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-70 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-70

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)70.04自由長(mm)70外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-50

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)98.06自由長(mm)50外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 強力ばね重荷重 TH 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径20mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)1177RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • 縦型ペーパータオルホルダー アズワン

    縦型ペーパータオルホルダー

    アズワン(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
    適合200枚用材質ABS質量(kg)0.41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
  • 刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    約40°で扉を取り外すことができます。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製貼付ウエイト TECH

    鉛製貼付ウエイト

    TECH(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷
    便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
    材質
  • CG Series(CG1TH20) SMC

    CG Series(CG1TH20)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • CD Series(CDG1TH20) SMC

    CD Series(CDG1TH20)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ツインフーブス・先丸スパイク足袋 荘快堂

    ツインフーブス・先丸スパイク足袋

    荘快堂(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナータイプで履きやすい先丸スパイク地下足袋です。軽量化およびピン抜け強度が向上した新型スパイクソールが装着されているので地面への食いつきや屈曲性も良く、より軽くなりました。「指股がない地下足袋」を意識した特殊形状のインソールが入っているのでブレを抑え、踏ん張る力をサポートしてくれます。
    用途山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど仕様ダブルピンスパイク、ファスナー着脱式、踏張FREE内蔵、下部耐水糊引加工材質平ゴム/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)材質(ソール)ゴム材質(甲被)標準質量(g/片足)約520(片足平均値)機能軽量靴タイプ足袋
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター

    前田シェルサービス
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
関連キーワード
...