カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • 切削工具(64)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(26)
  • メカニカル部品(15)
  • 住設機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH20」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 強力ばね重荷重 TH 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径20mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)1177RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • 縦型ペーパータオルホルダー アズワン

    縦型ペーパータオルホルダー

    アズワン(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
    適合200枚用材質ABS質量(kg)0.41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
  • 刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    約40°で扉を取り外すことができます。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製貼付ウエイト TECH

    鉛製貼付ウエイト

    TECH(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷
    便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
    材質
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 横型トグルクランプ イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ツインフーブス・先丸スパイク足袋 荘快堂

    ツインフーブス・先丸スパイク足袋

    荘快堂(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナータイプで履きやすい先丸スパイク地下足袋です。軽量化およびピン抜け強度が向上した新型スパイクソールが装着されているので地面への食いつきや屈曲性も良く、より軽くなりました。「指股がない地下足袋」を意識した特殊形状のインソールが入っているのでブレを抑え、踏ん張る力をサポートしてくれます。
    用途山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど仕様ダブルピンスパイク、ファスナー着脱式、踏張FREE内蔵、下部耐水糊引加工材質平ゴム/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)材質(ソール)ゴム材質(甲被)標準質量(g/片足)約520(片足平均値)機能軽量靴タイプ足袋
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター

    前田シェルサービス
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タップハンドル H&H

    タップハンドル

    H&H
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプタップ用
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セット メディアカバーマーケット

    クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セット

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。
    用途・PCやモニターの液晶画面クリーニング。・タブレットやスマートフォンの画面清掃。・メガネやサングラスのレンズ拭き。・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス。・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ材質マイクロファイバー寸法(mm)20×20ロイヤルブルー
  • 充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 北村製作所

    充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90

    北村製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90
  • ツールホルスター TRUSCO

    ツールホルスター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れている。各種ツールを自分の使い勝手に合わせて収納でき、大きなハンマーでもしっかりホールドし、取り出しやすい位置にある。作業効率を高める。小物収納バックを装備してドライバー・ペンチ等作業に必要な工具は装着でき、両手を使った作業をし易いプロ用ツールバックである。
    用途現場作業用。電気工事及び各種修理工事。適合ウエストサイズ135cmまでトラスコ品番284-7418材質600Dポリエステル幅(mm)190ベージュ高さ(mm)270質量(g)365タイプバッグ奥行(mm)75ポケット数外5材質(ベルト)ポリエステル
  • 3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
  • JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JISスリムプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
  • シンビ 和風メニューブック シンビ

    シンビ 和風メニューブック

    シンビ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式
    用途12ページまで増減可能仕様A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール-55)材質ビニールペーパー寸法(mm)233×315
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • USBインナーイヤーヘッドセット audio-technica

    USBインナーイヤーヘッドセット

    audio-technica
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
    付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB 電源(DC5V)コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグUSB Type-A再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • 手動油圧式つば出し工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式つば出し工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    ・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
    トラスコ品番123-9864質量(kg)3.74タイプインチ能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20)
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーウッド ハニカムボード 角  200 スワンソン

    ラバーウッド ハニカムボード 角 200

    スワンソン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    職人の手彫りで一点ずつ模様を施したカッティングボードです。 アペターザーやブレッド用に最適
    幅(mm)200高さ(mm)15奥行(mm)200
  • つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    つり合いハンドル TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • ツールバッグツールホルスター TRUSCO

    ツールバッグツールホルスター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 ドライバー・ペンチ・ハンマーなど、作業に必要な工具を収納でき、両手を使った作業に最適です。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3258セット内容ショルダーベルト質量(kg)0.33高さ(mm)270材質(本体)ポリエステルタイプバッグ奥行(mm)75ポケット数(外側)5ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)270適合寸法(cm)(ウエスト)135まで外寸法・奥行(mm)75