カテゴリ
- 住設機器(63)
- オフィス家具(26)
- 切削工具(24)
- バイク部品(19)
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 梱包用品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 溶接用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(61)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 京セラ(22)
- NOJIMA ENGINEERING(19)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- Zebra Technologies(6)
- MOXA(4)
- Micronic Europe B.V.(4)
- RealSense(3)
- サンワサプライ(2)
- 日酸TANAKA(2)
- 三菱電機(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TDKラムダ(1)
- ブランドをもっと見る
「THC」の検索結果

卓上式ハンドクリッパー THC-3
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ中奥行(mm)210適合バイアル(mL)43532適合びん口外径(Φmm)15適合キャップアルミシール専用
卓上式ハンドクリッパー THC-4
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ小奥行(mm)210適合バイアル(mL)2~3適合びん口外径(Φmm)13適合キャップアルミシール専用
卓上式ハンドクリッパー THC-2
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ大奥行(mm)210適合バイアル(mL)5・10~100適合びん口外径(Φmm)19.5~20適合キャップアルミシール専用
電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ
TDKラムダ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
USBハブ USB TypeC 12ポート
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個色ブラックポート数12ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~40※結露なきこと電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポートケーブルタイプケーブル着脱インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
USBハブ USB TypeC 20ポート
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110(mm)取付穴径(mm)60.5
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500質量(kg)14.5/6.3色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19音量(dB)90取付穴径(mm)60.5
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
GT機械曲HEATチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数20号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外据置台設置形
ノーリツ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋外据置台設置形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム除菌) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外据置台設置形
ノーリツ¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋外据置台設置形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形
ノーリツ¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷エコジョーズ、UV運転、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイププレミアム形式フリー設置型接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数20号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム除菌) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
ハイブリッド給湯暖房システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプ
ノーリツ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル付属品暖房信号機コード一式、ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、暖房(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)リモコン別売設置形態屋外据置設置形グリーン購入法適合有効貯湯量(L)140暖房能力(kW)17.4号数24号
















![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)