カテゴリ

  • 厨房用品(486)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 卓上消耗品(31)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「THUMB」の検索結果

593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライアルミラー CLUB GREEN THUMBトライアルミラーCLUB GREEN THUMB(52件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
オフロードミラーⅡ CLUB GREEN THUMBオフロードミラーⅡCLUB GREEN THUMB(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
3次元Rでミラーが前方にオフセット スタンディング時の腕に干渉しなくなります ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ 取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)10鏡面寸法(mm)Φ100
OR-Ⅱ CLUB GREEN THUMBOR-ⅡCLUB GREEN THUMB(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
3次元曲げステー採用で干渉性に優れています。 ステー部はクロミカメッキ仕上げで対侯性に優れています。 取り付け部分は可倒式になっていて利便性バツグン。
ねじ径(mm)8鏡面寸法(mm)Φ100
OR-Ⅱミラー リザード CLUB GREEN THUMBOR-Ⅱミラー リザードCLUB GREEN THUMB
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。 従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。 衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)10鏡面寸法(mm)Φ98.7
トライアルミラーリザード CLUB GREEN THUMBトライアルミラーリザードCLUB GREEN THUMB
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。 従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)Φ82.5
トライアルミラーデザート CLUB GREEN THUMBトライアルミラーデザートCLUB GREEN THUMB
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。 従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)Φ82.5
THUMB THROTTLE 83002022000 KTMTHUMB THROTTLE 83002022000KTM
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
THUMB THROTTLE 83002022100 KTMTHUMB THROTTLE 83002022100KTM
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
Thumb Joystick SPARKFUNThumb JoystickSPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
Thumb Slide Joystick SPARKFUNThumb Slide JoystickSPARKFUN
1,598税込1,758
1個
欠品中
Thumb Joystick - Deluxe SPARKFUNThumb Joystick - DeluxeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.Note:This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots &; push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
アズワン品番67-0421-49
SAFETY SWITCH THUMB THROTTLE 83011025000 KTMSAFETY SWITCH THUMB THROTTLE 83011025000KTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
SparkFun Thumb Joystick Breakout SPARKFUNSparkFun Thumb Joystick BreakoutSPARKFUN
759税込835
1個
欠品中
V-One用クランプ固定ネジ(4個入) VOLTERAV-One用クランプ固定ネジ(4個入)VOLTERA
4,798税込5,278
1パック
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用する際に、プリント基板をしっかりと固定するためのネジです。
長さ(mm)10入数4個適合プリンタV-One
Thumb Joystick Knob - Deluxe SPARKFUNThumb Joystick Knob - DeluxeSPARKFUN
379税込417
1個
38日以内出荷
DescriptionThis is a "deluxe" joystick knob very similar to the thumb pads on PlayStation controllers. We specifically carry this knob to pair with our 16mm Deluxe Thumb Joystick.
アズワン品番67-0421-66
Drag Specialties THUMB SCREW / SPRING | 12-0914-B/B-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties THUMB SCREW / SPRING | 12-0914-B/B-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
丸レースペーパー白(50枚入) ホワイトサム丸レースペーパー白(50枚入)ホワイトサム(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
ENDO ホワイトサム シームレス口金 ホワイトサムENDO ホワイトサム シームレス口金ホワイトサム
279税込307
1個
6日以内出荷
White Thumbシリーズに18-8ステンレス製の口金が追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用ください。シームレスでつなぎ目がなく、洗浄しやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス(sus304)
ENDOアルタイトロールケーキ天板 ホワイトサムENDOアルタイトロールケーキ天板ホワイトサム(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質アルミメッキ鋼板品名・タイプロールケーキ型
ENDO18-8ステンレスタルトリング ホワイトサムENDO18-8ステンレスタルトリングホワイトサム
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
渕巻加工ナシの衛生的な18-8ステンレス。丈夫な厚板仕様。
材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプタルト型・タルトストーン
ENDOオールステン粉フルイ30cm ホワイトサムENDOオールステン粉フルイ30cmホワイトサム
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
ENDO丸型ハンドル氷スコップ(粉仕様) ホワイトサムENDO丸型ハンドル氷スコップ(粉仕様)ホワイトサム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ENDOシリコンプロクリーナー ホワイトサムENDOシリコンプロクリーナーホワイトサム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。
材質(本体)シリコンゴム耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-20芯材66ナイロン
ENDOホワイトサムドレッジ ホワイトサムENDOホワイトサムドレッジホワイトサム
299税込329
1枚
当日出荷
やわらかさで選べるホワイトサムドレッジ。
材質ポリプロピレン外寸(mm)130×105耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-10
ENDOホワイトサム絞り袋 ホワイトサムENDOホワイトサム絞り袋ホワイトサム
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
安価で丈夫な絞り袋です。
材質ポリエステル繊維にポリウレタン加工耐熱温度(℃)120℃耐冷温度(℃)-5
ENDOワンウェイ2層フィルム絞り袋(100枚入) ホワイトサムENDOワンウェイ2層フィルム絞り袋(100枚入)ホワイトサム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08タイプ使い捨て
ENDO18-0うらごし(30メッシュ) ホワイトサムENDO18-0うらごし(30メッシュ)ホワイトサム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
ステンレスキッチンハサミFU-175 ホワイトサムステンレスキッチンハサミFU-175ホワイトサム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼全長(mm)175刃渡り(mm)70
ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸 ホワイトサムENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸ホワイトサム
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
ENDO18-8デコ缶共底深型 ホワイトサムENDO18-8デコ缶共底深型ホワイトサム(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製なので衛生的です。
仕様共底材質18-8ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.4品名・タイプデコ型
ENDOホワイトサム折曲 山羊刷毛 ”極” ホワイトサムENDOホワイトサム折曲 山羊刷毛 ”極”ホワイトサム(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。
毛丈(mm)40材質(柄部)天然木材質(毛)高級山羊尾毛
ENDO18-8プリンカップ ホワイトサムENDO18-8プリンカップホワイトサム
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイププリン型
ENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ31cm用 ホワイトサムENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ31cm用ホワイトサム
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ENDO18-8ワンタッチうらごし枠 ホワイトサムENDO18-8ワンタッチうらごし枠ホワイトサム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ方式の裏ごし枠。替網(別売)が簡単に交換できます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサムホワイトサム ステンケーキトレーホワイトサム
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
ENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ21cm用 ホワイトサムENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ21cm用ホワイトサム
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ENDOスーパークリーン刷毛(薄型)ブラック ホワイトサムENDOスーパークリーン刷毛(薄型)ブラックホワイトサム
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
使いやすくする為に毛量を減らし薄型にしました。
毛丈(mm)40耐熱温度(℃)70材質(柄部)PBT樹脂材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
ENDOホワイトサム18-8シームレス口金モンブラン ホワイトサムENDOホワイトサム18-8シームレス口金モンブランホワイトサム
229税込252
1個
当日出荷
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170 ホワイトサムホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170ホワイトサム
5,598税込6,158
1個
当日出荷
食品現場の左利きのみなさん。 お待たせしましたオールステンレスキッチンバサミ左利き用出来ました。
仕様左利き用材質ステンレス鋼全長(mm)170刃渡り(mm)70関連資料ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170リーフレット(1.57MB)
ENDOステンレスメッシュバスケット ホワイトサムENDOステンレスメッシュバスケットホワイトサム
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
メッシュは溶接金網なので丈夫です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
...