カテゴリ

  • 制御機器(635)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • メカニカル部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 学童・教育用品(33)
  • 電気材料(24)
  • 測定用品(24)
  • 機構部品(17)
  • バイク部品(12)
  • 住設機器(11)
  • 家電(11)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「TO-10」の検索結果

1,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
Sトラップ(共栓付) パイプ径32mm SUGICO(スギコ)Sトラップ(共栓付) パイプ径32mmSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
S型の排水管トラップです。
付属品TO-110J(S)関連資料寸法図(0MB)
Pトラップ(共栓付) パイプ径32mm SUGICO(スギコ)Pトラップ(共栓付) パイプ径32mmSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
P型の排水管トラップです。
付属品TO-110J(S)関連資料寸法図(0.14MB)
トースター 2枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1000W タイマー15分 一人暮らし向け テスコムトースター 2枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1000W タイマー15分 一人暮らし向けテスコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
この1台でトーストもリベイクもOK!コンパクトサイズだからひとり暮らしの方に最適なオーブントースターです。1000Wのハイパワーで温度を自由に調整できるので、いろいろな料理に大活躍。簡単な操作で毎日の食事作りがもっと手軽に楽しめます。
用途食パンのトーストはもちろん、クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がり、新生活にも便利です。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計。トーストが2枚入るサイズなのに、ワンルームのキッチンにもすっきり収まるサイズです。 1000Wのハイパワーで、トースト2枚を約3分でサクふわ食感に焼き上げます。 細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 例)トースト・ピザトースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅仕様●パーツ:天板(TA035073)、パンくずトレイ(TA035066)、焼き網(TA035073)●海外使用:×付属品天板材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT質量(kg)約2.5(本体のみ)ブラック容量トースト2枚サイズ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1ヒーター石英管ヒーター (上下1本ずつ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約247×約236保証期間1年間温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)庫内寸法(mm)幅約267×奥行約182×高さ約144タイマー15分
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220Fサンケン電気
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル X-TRACK RACE CARBON Ti LOOKペダル X-TRACK RACE CARBON TiLOOK
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
最も過酷なコース向けに特別に作られたペダルですメカニズムの形状は、泥や砂などの邪魔になる要素を排除し、あらゆる状況で簡単に作動するように設計されています。チタンボディは515平方mmの接触面積を提供し、チタンアクスルはペダルの剛性と軽量性を確保します。足元の重量はわずか145gです。
仕様●アクスル:チタニウム●クリート:クリート付属(イージークリート別売)●クリート スタンダード:SPD対応●スタックハイト(ペダル+ クリート):16、8mm (10、7 + 6、1mm)●リテンション:6 to 14幅(mm)デッキ:60寸法(mm)Qファクター:53角度(°)リリース:13、フロート:6材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:515テクノロジーXトラック
高硬度放熱絶縁シリコーンラバーシート 信越化学工業高硬度放熱絶縁シリコーンラバーシート信越化学工業
369税込406
1セット
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り 信越化学工業高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り信越化学工業
329税込362
1セット
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
樹脂製小型トラップ用丸目皿アミ SUGICO(スギコ)樹脂製小型トラップ用丸目皿アミSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
TO-196/197/198シリーズ、TO-1005/1006シリーズ、TO-1023/1024シリーズ、TO-298シリーズにご使用いただけます。
材質黄銅関連資料寸法図(0.04MB)
ハーフ寸ギフト 月の想い 8サック入 丸叶むらたハーフ寸ギフト 月の想い 8サック入丸叶むらた
2,398税込2,638
1箱
6日以内出荷
丸叶むらたのお線香【ハーフ寸ギフト 月の想い 8サック入】?梅のほのかに甘い花の香りのお線香、「月の想い-お月さま線香」のハーフ寸サック8箱入りのギフトです。お香としてもご使用いただける香りですので、香りのギフトとしてお薦めです。上品なワインレッドの布箱入りで、掛け紙も付属しております。・煙の量:少ない・燃焼時間:約12分
内容量(g)約15(ハーフ寸サック)×8箱寸法(cm)箱:横16×縦17.5×幅3.2
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリーBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
一体型USB-Cケーブル20W出力でスマホやタブレットを急速充電10000mAh§のバッテリー容量により、iPhone 15 Proで43時間の再生が可能2台のデバイスを同時に充電バッテリー状態をLED表示パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもデバイスを充電できます。コンパクトで軽量なデザインプラスチックフリーのパッケージ2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証付き
仕様●Warranty and Support:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)●Wattage:20W●統合/組み込みケーブル長:5.7cmの一体型USB-Cケーブルセット内容BoostCharge Power Bank 10000mAh(一体型ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)Dimensions:9.9 x 6.4 x 2.3
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワダイレクト
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
16税込18
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型SUGICO(スギコ)
36税込40
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム関連資料寸法図(0.14MB)
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
34税込37
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)
真鍮製目皿栓 SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【パッキン】NR(2枚)関連資料寸法図(0.08MB)
真鍮共栓ゴム栓付排水共栓 SUGICO(スギコ)真鍮共栓ゴム栓付排水共栓SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)関連資料寸法図(0.08MB)
TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付) SUGICO(スギコ)TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
L字型のオーバーフロー付パイプです。
適合TO-945S材質PP関連資料寸法図(0.03MB)
115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ SUGICO(スギコ)115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合TO-1023・TO-1024用材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
32A×40A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A×40A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質PVC
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水1方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.05MB)
115ヨコKITトラップセット A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット A蓋SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.08MB)
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50A関連資料寸法図(0.05MB)モデルYWLD40-50
排水アダプタ SUGICO(スギコ)排水アダプタSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR関連資料寸法図(0.04MB)
ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴ SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
翌々日出荷
TO-110J (S)用の中カゴです。
材質SUS430
L型排水アダプタ SUGICO(スギコ)L型排水アダプタSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR関連資料寸法図(0.03MB)
ステンレス共栓 TO-110J(S)用パッキン SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用パッキンSUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
適合TO-110J(S)
ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナット SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナットSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
適合TO-110J(S)
18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8テーパー型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8丸型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.06MB)
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ)18-8バーシンク 穴無SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127関連資料寸法図(0.05MB)
18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ)18-8ドロワーパンSUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304タイプ穴無
ポットシンク SUGICO(スギコ)ポットシンクSUGICO(スギコ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)610×610
18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ)18-8ディッシュシンクSUGICO(スギコ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)515×405
18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ)18-8 コマーシャルシンクSUGICO(スギコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304タイプ穴無内寸(mm)356×254
18-8 シンクボール SUGICO(スギコ)18-8 シンクボールSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)428×375×H112関連資料寸法図(0.07MB)
18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ)18-8 2槽バーシンクSUGICO(スギコ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127関連資料寸法図(0.06MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら