カテゴリ

  • 作業工具(996)
    • ソケット/ソケットレンチ(509)
    • スパナ/レンチ(179)
    • 工具セット(62)
    • ドライバー/ビット(59)
    • トルクレンチ/トルクドライバー(34)
    • ハンマー(17)
  • 保管用品(27)
    • 物品棚/収納用品(26)
  • 電動工具(35)
    • 充電工具 本体(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(447)
  • FA担当者のオススメ新商品(406)
  • ねじ・ボルト・釘(331)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(212)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 制御機器(115)
  • タイヤ・足回り(90)
  • 機構部品(78)
  • 自動車純正部品(65)
  • バイク部品(59)
  • 整備工具・収納(55)
  • 切削工具(52)
  • 農業機械(45)
  • 自転車部品(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 事務用品(34)
  • 空圧工具(32)
  • 家電(25)
  • 測定用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 建築金物(21)
  • 電気材料(20)
  • 研磨材(19)
  • 物流用品(18)
  • テープ(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • カー用品(14)
  • 医療(13)
  • 厨房用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 作業服(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「TONE」の検索結果

3,560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE ツールバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ツールバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。 雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。 防水ジッパー付
用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)
欠品中
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ショートハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800
TONE オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)レンチホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップホースプラッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1本
当日出荷
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
3Tone電子ホイッスル DANNO(ダンノ)3Tone電子ホイッスルDANNO(ダンノ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
3種類のホイッスル音が選べます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:135×38×33材質ABS樹脂質量(g)57(電池・ストラップ含む)付属品電池は付属しない、使用電池:コイン形リチウム電池CR2032×4個要)ストラップ長さ(cm)約50
TONE セーフティリターンカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE セーフティリターンカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TONE パワーグリップクリップハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップクリップハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1本
当日出荷
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TONE プライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップタイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1セット
当日出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE シャーレンチ M TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE シャーレンチ MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
HORN LOW TONE (86) MAZDA(マツダ)HORN LOW TONE (86)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020Sトラスコ品番368-2791全長(mm)50差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)17,21RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
TONE ディープソケット(12角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ディープソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4514材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)21穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】101OKNタックシート LIGHT TONE OKN【オーダー】101OKNタックシート LIGHT TONEOKN
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15関連資料101OKNタックシートとは(9.14MB)取扱説明書(1.83MB)サービス分類オーダー・加工
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE OKN【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONEOKN
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15関連資料101OKNタックシートとは(9.14MB)取扱説明書(1.83MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート DARK TONE OKN【オーダー】101OKNタックシート DARK TONEOKN
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15関連資料101OKNタックシートとは(9.14MB)取扱説明書(1.83MB)サービス分類オーダー・加工
...