カテゴリ
- メカニカル部品(754)
- 切削工具(89)
- オフィス家具(75)
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(37)
- 物流用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三ツ星ベルト(734)
- オカムラ(岡村製作所)(67)
- イスカル(22)
- 北川鉄工所(17)
- TRUSCO(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- アイテックシステム(11)
- 京セラ(9)
- タンガロイ(9)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- イマオコーポレーション(6)
- セキスイ(6)
- 椿本チエイン(6)
- Texas Instruments(6)
- CKD(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- テクノテック(5)
- エアージェイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
エコマーク認定(5)
グリーン購入法適合(77)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「TPD」の検索結果

かさ上げ防水パン イージーパンTPD
テクノテック¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750
テクノテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640
テクノテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様排水口位置:中央(C)材質PP有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700
テクノテック¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック
テクノテック¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。色テクノブラック
六角軸テーパー下穴錐
(28件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ボックスシーツ
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から8日以内出荷【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
ステップドリル TiNコート
(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
掛け布団カバー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から3日以内出荷【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥889~税込¥978~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
透明エコダスター
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
持ち運び用イルリガードル台
アズワン¥13,365税込¥14,7021台当日出荷2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4フック2本架アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
ニュー透明エコダスター
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌日出荷ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785種類分別用奥行(mm)480容量(L)90間口(mm)442フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)115出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
ショートテーパ-ピンドリル
EIKO(栄工舎)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
...