カテゴリ

  • 切削工具(365)
  • オフィス家具(29)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 制御機器(11)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「TPG」の検索結果

関連キーワード
526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NF-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPG

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • チップ NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ T-NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG UNF

    イスカル
    5,798税込6,378
    1個ほか
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 鋼加工用ポイントタップ TPG M-S イスカル

    鋼加工用ポイントタップ TPG M-S

    イスカル
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HEST
  • ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG M

    イスカル
    3,698税込4,068
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ワンタップ ポイントタップ TPG UNC イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG UNC

    イスカル
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • ワンタップ ポイントタップ TPG MF イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG MF

    イスカル
    5,798税込6,378
    1個ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 鋼加工用ポイントタップ TPG M-W イスカル

    鋼加工用ポイントタップ TPG M-W

    イスカル
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番473-8432呼び寸法M2材種HERoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
  • 高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H イスカル

    高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H

    イスカル
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型

    日軽金アクト
    789税込868
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • 安全靴用つま先パット TRUSCO

    安全靴用つま先パット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1組
    当日出荷
    安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
    用途安全靴の足指保護に。サイズ(cm)25.0~27.0材質ネオプレントラスコ品番437-7770厚さ(mm)2.5質量(g)17
  • エアダスターブロワー突風GUN 日動工業

    エアダスターブロワー突風GUN

    日動工業
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
    仕様屋内用
  • シリコン製ツールポケット sita(サイタ)

    シリコン製ツールポケット

    sita(サイタ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい! ガーデニングツールをさっと出し入れ! シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい! 軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク! 腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!
    材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト付属品専用ストラップ付質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで
  • 直角測定用テーパーゲージ SK(新潟精機)

    直角測定用テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
    用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
  • 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(15mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
    用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 腕カバー付塩ビ薄手手袋 TRUSCO

    腕カバー付塩ビ薄手手袋

    TRUSCO
    749税込824
    1双
    当日出荷
    手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。 手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
    用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。入数(枚)2入数(双)1機能耐油性、グリップ性滑り止め効果あり
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%タイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 手元圧力計 TRUSCO

    手元圧力計

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    手元で微調整が可能なスクリュー式です。
    用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7調整方式スクリュー式エアー取込口G1/4
  • 高性能ジャケットトリニティーピーク EBERLE

    高性能ジャケットトリニティーピーク

    EBERLE
    39,980税込43,978
    1着
    翌々日出荷
    通気性、防水性、伸縮性に優れ、あらゆる天候に対応したジャケットです。強い雨にも耐えうる生地でありながら通気性も高く、蒸れることがなく快適な着心地です。左右の脇腹部分に通気用のピットジップがついています。
    仕様透湿性:40000以上ファントムグレー質量(g)737耐水圧(mmH2O)20000以上
  • クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋機能伸縮性全長(cm)13材質/仕上ナイロン100%トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6ホワイト質量(g)80入数(双)10中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
  • 圧力計直結継手 ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計直結継手

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    質量(g)100材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ No.700SL SK(新潟精機)

    テーパーゲージ No.700SL

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲(mm)1~9器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)質量(g)20材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)硬度HV480目量(mm)0.1トラスコ品番377-6743
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用耐熱手袋

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1双
    当日出荷
    高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
    用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)機能耐熱材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02
  • R(れいわ)おっぞん テストプラグ 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん テストプラグ

    東尾メック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
...