カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(26)
  • 電気材料(24)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TR150」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインクuni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
55税込61
1本
当日出荷
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レタートレーラック クルーズレタートレーラッククルーズ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様A4トレー3段収納可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
ハイブリット式投光器 1500LM GLANZハイブリット式投光器 1500LMGLANZ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
パワー万能ラジオペンチ(BP) tradパワー万能ラジオペンチ(BP)trad
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ラジオペンチ WIZ'AラジオペンチWIZ'A
1,780税込1,958
1個
翌々日出荷
用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC
51,980税込57,178
1台
欠品中
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。ストローク(mm)300直径(Φmm)200(最大スプリング)本体質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200RoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)1871目盛(℃)2寸法(Φ×mm)150×37設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
ラック支柱 アイリスオーヤマラック支柱アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
タッチアップペイント アイジー工業タッチアップペイントアイジー工業
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
容量(mL)15
マルチカート 太幸マルチカート太幸
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
13,340税込14,674
1個
翌々日出荷
ギアパーツ (TRK1500-3-P1) JTCギアパーツ (TRK1500-3-P1)JTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
TR1500用
旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIKO(日本トムソン)
70,980税込78,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハンドル先端黒パーツ JTCハンドル先端黒パーツJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工やすり EA521TRシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TRシリーズエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
サポートアームロックナット JTCサポートアームロックナットJTC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TR1500用
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目) エスコ150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸アズワン品番64-2216-98
150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目) エスコ150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2216-95
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
牽引台車用キャスター 固定式 イノアック牽引台車用キャスター 固定式イノアック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
のぼり旗 いちご飴 黄 No.TR-150 W600×H1800 トレードのぼり旗 いちご飴 黄 No.TR-150 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
高たわみ用強力ばね TR TR17-150 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR17-150東京発条製作所
699税込769
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.47自由長(mm)150外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1670TOSTEM(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
高たわみ用強力ばね TR TR26-150 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR26-150東京発条製作所
859税込945
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.37自由長(mm)150外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR46-150 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR46-150東京発条製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)8.14自由長(mm)150外径(mm)46内径(mm)32ばねの種類強力ばね
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
高たわみ用強力ばね TR TR21-150 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR21-150東京発条製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.76自由長(mm)150外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
エアドライヤ用別置き形電源トランス SMCエアドライヤ用別置き形電源トランスSMC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上