カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「TSL25」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ブレード CTSR/L タンガロイブレード CTSR/Lタンガロイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付篠原電機
79,980税込87,978
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
特性電磁波防止RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター (G2) アサヒ工具Tスロットカッター (G2)アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
刃数6
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入 OSRAM周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
外径用ホルダ TGTSR/L タンガロイ外径用ホルダ TGTSR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
タイプ二面拘束
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ藤井高圧
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入 OSRAM周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFNアズワン品番65-7259-20
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ビッブプラス TSL BIG DAISHOWAビッブプラス TSLBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCOショックアブソーバ 偏角度アダプタTRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
GROVE-I2C デジタル光センサー Seeed StudioGROVE-I2C デジタル光センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
TSL2591 デジタル光センサー AdafruitTSL2591 デジタル光センサーAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS L 250μ 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS L 250μ 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(10セット×96本)
13日以内出荷
詰め替えパック 積み重ね型LTSチップ粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型250μL960本(10段)
容量(μL)250アズワン品番64-3931-58
SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125 SPARKFUNSparkFun RGB Light Sensor - ISL29125SPARKFUN
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光●項目5:ISL29125アズワン品番67-0455-48
関連キーワード
ts25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ts25
  • l250