カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • 空調・電設資材(44)
  • オフィス家具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 自動車純正部品(36)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク純正部品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(18)
  • 事務用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • カー用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • マスク(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「TW4」の検索結果

関連キーワード
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8Bタカチ電機工業
160税込176
1個
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80.3 mm高さ = 20 mm幅 = 40.3 mm外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = TW重量 = 22gトップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
K Series(KQ2TW04) SMCK Series(KQ2TW04)SMC
6,198税込6,818
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(Φmm)4
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1346件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
459税込505特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(68件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ホワイトボード用クリーナー コクヨホワイトボード用クリーナーコクヨ(7件のレビュー)
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプスプレー成分エチルアルコール・LPG
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
469税込516
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】thecoopidea・イヤホン・ヘッドホンBEANS+ CP-TW04CANDY CP-TW05EOZ・イヤホン・ヘッドホンEOZ AIRSOUL・イヤホン・ヘッドホンSYNC ProST-XXST-XS2ImpactSENNHEISER(ゼンハイザー)・イヤホン・ヘッドホンMOMENTUM True Wireless 2CX 350BTCX 150BTIE 80 S BTMOMENTUM True WirelessNUARL・イヤホン・ヘッドホンN6 MININ6 ProN6NT01ANT110Jabra・イヤホン・ヘッドホンJabra Elite Active 75tJabra Elite 75tRHA・イヤホン・ヘッドホンTrueConnect 2RHA TrueConnectT20 WirelessRHA CL2 PlanarLG・スピーカーLG XBOOMGo PL5LG XBOOMGo PL7サムスン・イヤホン・ヘッドホンSAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175SAMSUNG GALAXY BUDSすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
防水収縮チューブ オーム電機防水収縮チューブオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1点
当日出荷
ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前140ブラック本数5収縮温度80~125℃
ウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm アイリスオーヤマウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、ご家庭のインテリアに合うデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。
材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイト段数3浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
489税込538特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
ウッドトップテーブルチェスト アイリスオーヤマウッドトップテーブルチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
【2サイズ】天板がウッドタイプのテーブルチェストです。 SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインです。 ※ET-W430:A4浅型3段 ※ET-W421:A4浅型2段・深型1段
ホワイト段数3材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
459税込505特価
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
中和剤 マイト工業株式会社中和剤マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ開発ホワイトワンタッチ封筒オキナ(2件のレビュー)
399税込439
1袋(24枚)
当日出荷から5日以内出荷
清潔さが人気のホワイト封筒。便利な封かんシールタイプです。
テープあり
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
Amphenol H4TW0001 AMPHENOLAmphenol H4TW0001AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具長期的な耐紫外線性RoHS準拠低接触抵抗、低損失現場組み立て用に準備
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭セメント 特急 サンホーム家庭セメント 特急サンホーム
1,490税込1,639
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
つまようじ容器 スケーターつまようじ容器スケーター(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂質量(kg)0.041寸法(外径×高さ)(mm)48×87TKG品番9-1995-2301TKG品番(2017)6-1802-2401
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
スプリングバランサ タイゴン 日東工器スプリングバランサ タイゴン日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
バスケットワゴン TW-4 平和工業バスケットワゴン TW-4平和工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチールアイボリー高さ(mm)1131横(mm)465
U形止め輪(鉄/ACP)(パック品) オチアイU形止め輪(鉄/ACP)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状U形止め輪
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
グリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイグリップ止め輪(GTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状グリップ形止め輪
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
タペットワッシャー K.PガスケットタペットワッシャーK.Pガスケット(1件のレビュー)
72税込79
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
...