213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ形状U型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプ形状J型 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄製(メッキ管) 全長L2(mm)800
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ
最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体蒸気
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット アズワン品番65-9327-12
1式
780 税込858
翌日出荷

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬鋼線の爪なので硬めです。 超軽量タイプです。
幅(mm)210 長さ(mm)1170 トラスコ品番819-0924 材質爪:鋼線、柄:アルミパイプ 質量(g)280
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U型形状で強度抜群 引っ掛かりが少なく場所を選ばずスムーズにかきとれる U型ガーデンクリーナーは爪の幅の調節ができます
用途様々な場所での清掃に 材質柄:スチールパイプ、頭:鉄 全長(mm)1700 先幅(mm)275
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷


フジテック・ジャパンU型ソケット
材質亜鉛(ダイカスト) 付属品取付ビス 形状U型ソケット 寸法E(mm)24.5 仕上クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンU型スタンド
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上) 付属品ムッフ1個 質量(kg)約4 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ) ベース寸法(mm)287×175(内寸) アズワン品番6-424-01 台座形状U形
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)36 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)32.5 仕上ヘアライン
1個
289 税込318
当日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)