両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
材質ステンレス
深さ(mm)約15
太さ(Φmm)4
開口部(mm)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
セーフティコードをワンタッチで脱着。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
こんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
種類石頭ハンマー
主な用途石工作業
頭質量(kg)0.96
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
フック本体・U字環ともにSUS304で高い耐食性があり、鍛造製法により高い強度を持っています。別売りの受けゴムを使用する事で、フック本体のぐらつきや、金属音を軽減させます。
用途トラックやトレーラー等をフェリーによって輸送する際、車両を固縛する為に必要なフックです。U字環は車体側と溶接で確実に止めてください。
関連資料(0.48MB) (0.22MB)
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり
仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)
材質高抗張力鋼
U字開閉式ダブルファスナー仕様で開閉範囲を自由に調整可能。U字開閉のダブルファスナーで開閉範囲を調整でき、出し入れラクラク。ベランダの手すりや物干し竿に吊り下げれる、S環フック付。マイクロメッシュ採用で風通しがよく、害虫もシャットアウト!美味しい干物が作れます。内装三段棚で収納力にも優れ、整理が簡単、アウトドアでも大活躍。3サイズ(S/M/L)から選べ、アイデア次第で用途が広がる万能干網。
素材PE/スチール
長方形タイプで壁際にピタッ!とフィットする干網。魚や野菜の干し物作りに最適、野菜/食器等の保管、キャンプ等にもとっても便利。ベランダの手すりや物干し竿に吊り下げ可能な大型S環フック付。コンパクト長方形タイプで壁際にピタッ!とゆれずにフィット。マイクロメッシュで風通し抜群で害虫はシャットアウト、U字開閉式、ダブルファスナーで開閉位置を自在に調整可能。Sサイズは40cmバッカンに収納可能、釣行先で干し物ができるコンパクト設計。
素材PE/スチール
関連キーワード