195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス 形状U字管
1個
1,400 税込1,540
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製 寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様D(内径)(Φ):14
1個
2,198 税込2,418
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷



日本継手(旧:JFE継手)U字管
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
1箱(30個)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状U管 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(4個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷


阪口製作所U字管
全長(mm)150×140 最高使用圧力(MPa)20 ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2 パイプ寸法(mm)内径10/外径16 材質(パイプ)SUS3004
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水またはマノメーター専用液を用いて、差圧・微圧・真空計測に使用できます。 マノメーター専用液(赤色)を使用すると、より目盛がわかりやすく確認できます。
仕様(レンジ)±1kPa 材質(ニップル)真鍮 管径(Φmm)(ゲージ)硼珪酸ガラス10×6 接続口径(Φmm)10 アズワン品番2-237-12 最小目盛(kPa)0.02
1個
37,400 税込41,140
6日以内出荷

用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様ファン付き薄型/汎用品 質量(kg)1.7 消費電力(W)500 安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m)(丸打ちコード)2.8 寸法(cm)29×29×4.1 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ 関連資料(5.13MB)
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)27 呼び寸法8A(1/4)用 山数20 ねじ長さ(mm)15 寸法E(mm)15 寸法P(mm)21 適合鋼管外径(Φmm)13.8 寸法R7.5 ねじの呼びW1/4 ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
特価
249 税込274
当日出荷

1個
389 税込428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
219 税込241
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)