塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス
形状U字管
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製
寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様D(内径)(Φ):14
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
より目盛がわかりやすく確認できます。
アズワン品番2-238-11
1本
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
全長(mm)150×140
最高使用圧力(MPa)20
ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2
パイプ寸法(mm)内径10/外径16
材質(パイプ)SUS3004
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●枝管外径:12mm
アズワン品番65-6842-41
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
水またはマノメーター専用液を用いて、差圧・微圧・真空計測に使用できます。
マノメーター専用液(赤色)を使用すると、より目盛がわかりやすく確認できます。
仕様(レンジ)±1kPa
材質(ニップル)真鍮
管径(Φmm)(ゲージ)硼珪酸ガラス10×6
接続口径(Φmm)10
アズワン品番2-237-12
最小目盛(kPa)0.02
1個
¥37,400
税込¥41,140
6日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ
仕様ファン付き薄型/汎用品
質量(kg)1.7
消費電力(W)500
安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)
電源コード(m)(丸打ちコード)2.8
寸法(cm)29×29×4.1
発熱体石英管
温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
関連資料(5.13MB)
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
材質PMMA
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
Φd8
C15/25
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
材質ステンレス
寸法H(mm)27
呼び寸法8A(1/4)用
山数20
ねじ長さ(mm)15
寸法E(mm)15
寸法P(mm)21
適合鋼管外径(Φmm)13.8
寸法R7.5
ねじの呼びW1/4
ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様D1(内径)(Φ):14
Φd8
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ