カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14,412)
  • 測定用品(3,260)
  • 制御機器(2,935)
  • 家電(2,339)
  • 作業服(1,613)
  • 照明(1,153)
  • カー用品(825)
  • 科学研究・開発用品(566)
  • 梱包用品(464)
  • 防犯用品(454)
  • 学童・教育用品(412)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(368)
  • 防災用品(368)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(337)
  • 測定関連サービス(314)
  • 店舗什器・備品(279)
  • 電動工具(248)
  • 安全用品(212)
  • 電気材料(164)
  • オフィス家具(161)
  • メカニカル部品(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • バイク部品(133)
  • 自転車部品(131)
  • 事務用品(130)
  • バッテリー・電装(124)
  • ヘルスケア(120)
  • 空調・電設資材(115)
  • 医療(106)
  • 作業工具(105)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 測量用品(土木/建設)(99)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • バイク純正部品(67)
  • クリーンルーム用品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 物流用品(49)
  • 自動車純正部品(48)
  • 理美容(47)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 介護用品(40)
  • 厨房用品(39)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 日用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 住設機器(31)
  • 安全保護具(29)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(26)
  • エンジン工具(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 農業機械(24)
  • 清掃用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 建築金物(19)
  • トラック純正部品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 卓上消耗品(13)
  • 安全標識(13)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 研磨材(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 完成車(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • マスク(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「USB」の検索結果

33,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(120件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコムUSBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウUSB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(232件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコムUSBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1エレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル フェライトコア B-A エレコムUSBケーブル フェライトコア B-Aエレコム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコンコネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USB延長ケーブル サンワダイレクトUSB延長ケーブルサンワダイレクト
4,998税込5,498
1本
当日出荷
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)電源バスパワーブラック転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブルタイプオス-メスインターフェースUSB2.0、USB1.1
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
USBハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×4) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長10cm エレコムUSBハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×4) バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長10cmエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
USBケーブル I-USB157 RICOH(リコー)USBケーブル I-USB157RICOH(リコー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
USBヘッドセット audio-technicaUSBヘッドセットaudio-technica(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
USBシリアルコンバーター ラトックシステムUSBシリアルコンバーターラトックシステム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)84形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8機能マイクミュート+ボリューム調節インピーダンス32Ω±15%入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0905-10指向性無(全)指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ)サンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(10件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラックエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB2.0ケーブル A-Cタイプモノタロウ(18件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブAnker(アンカー)(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコムUSBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1エレコム
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC)USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプターテック(TEC)
599税込659
1個
当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
USBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証エレコム(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,718税込1,890
1個
当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhoneエレコム(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー)Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240WAnker(アンカー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
ブラック出力(W)対応:240コネクタ形状Type-C保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)転送速度(Mbps)480ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
USBハブ 4ポート トライメイトUSBハブ 4ポートトライメイト(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
...