5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキットUSB-DACモジュール
エコ商品
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
欠品中

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体)PC+ABS 出力Type-C 5V/2.4A 本体質量(g)66 入力AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 材質(ケーブル)PVC ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして 寸法(mm)約120×100×360 ブラック 質量(g)270 スイッチボリューム調整、ミュート ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~ 感度-32dB±3dB マイクロホン全指向性 周波数特性80Hz~16KHz インピーダンス2.2KΩ ケーブル長(cm)約150 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB2.0×1ポート 対応解像度最大録音:96KHz/24bit イヤホン形状3.5mmポート 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。 コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。 真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成 アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。 ヘッドホン出力付き PC接続用USB-DAC内蔵 本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能 手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他 仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応 質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む) 周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時) 出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック 寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ) 消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000 定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW 電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応 入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側) 定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV 再生紙使用マーク適合
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)