周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
色ブラック
質量(g)22
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続。USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続
色ブラック
質量(g)80
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス
対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載
データ転送速度最大5Gbps (理論値)
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード