カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
    • 卓上用扇風機(27)
  • パソコン/周辺機器(162)
    • 冷却パーツ/ファン(29)
    • PC冷却用品(15)
    • その他PCパーツ(5)
  • 制御機器(42)
  • 作業服(32)
  • カー用品(15)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
モーター
機能
上下角度調整・切タイマー・左右首振・風量調節
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBファン」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
hoco X123 6 in1ケーブル hocohoco X123 6 in1ケーブルhoco
989税込1,088
1個
7日以内出荷
iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長3種類の出力コネクタ本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本にiOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]・USB-A to iOS・USB-A to USB-C・USB-A to microUSB[USB-C入力]・USB-C to iOS・USB-C to USB-C・USB-C to microUSB最大3台の機器を同時充電3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
スタンド付USB冷却ファン 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン長尾製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。
付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約320回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60ケーブル長(cm)150軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V/0.16A最大風量(CFM)42.8期待寿命(時間)50000
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイトライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)質量(g)350消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)800調光方式2段階加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSETSYGN HOUSE(サインハウス)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサー1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)7.2 / 7.4本体質量(g)800、(ジェットファン SJU-1)306使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱)風速(m/s)強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90回転速度(min-1[r.p.m])強:130000(ジェットファン SJU-1)モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)保護回路(ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブルJTT
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502SILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
・SSI-EEB マザーボードまで対応・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応・360mm 水冷クーラーに対応・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応・縦置き・横置き両対応・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応
仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付きサンワダイレクト
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。
仕様キャリーサポーターなしブラック質量(g)1400【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】容量(L)25寸法(cm)【バッテリー専用ポケット】11×17×2(収納できるモバイルバッテリーのサイズ10×16×1.8)仕上ポリエステル
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
最大65W充電対応の車載充電器2台同時にも急速充電できるあらゆる機器を急速充電通電確認ランプで充電が目にみえる車の中でも幅広い機種を充電できる12/24V車どちらも対応対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ AirPods/AirPods Prosシリーズ MacBook Air/MacBook Proシリーズ Apple Watchシリーズ などの機種に対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ Google Pixel Xiaomi Xiaomi・Redmi SAMSUNG Galaxy Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ FCNT arrows・らくらくスマートフォン SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応その他ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
バイカラーケーブル USB-A to USB-C しなやか 絡まない データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUバイカラーケーブル USB-A to USB-C しなやか 絡まない データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
グラデーションケーブル USB-C to USB-C PD60W しなやか 絡まない 急速充電 データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUグラデーションケーブル USB-C to USB-C PD60W しなやか 絡まない 急速充電 データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUグラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
バイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERUバイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
しなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証 MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代) MacBook Air/MacBook Air AirPods /AirPods Proシリーズなど USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ Google Pixel シリーズ SAMSUNG Galaxy シリーズ Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)保証期間2年間転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)
ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します回転式スマートフォンスタンド搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ寸法(mm)【ファン】120×120×20クロ質量(g)610回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節6段階
ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却寸法(mm)【ファン】125×125×15クロ質量(g)761回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30適合サイズ11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節8段階
ノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
合計5基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却!寸法(mm)【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基)クロ質量(g)845回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM電源USB DC5V 950mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×27適合サイズ11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン合計5基適正荷重(kg)~5角度調節7段階
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソーラー充電で配線不要らくらく設置USBケーブルによる充電で天候不良にも対応200万画素のくっきり画質スマートフォンで設定・映像確認が可能 小型で視界を邪魔しない冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
USBファン付ルーター冷却台 長尾製作所USBファン付ルーター冷却台長尾製作所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する120mmUSBファン搭載の冷却台です。ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保しより効率的な冷却と微振動を抑制します。
付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ寸法(mm)120×120×25質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)風量42.8CFMケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V / 0.16A期待寿命(時間)30000
スイッチ付き USBケーブル MCY TOOLスイッチ付き USBケーブルMCY TOOL
369税込406
1個
予約販売
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さ)(mm)【スイッチ部】24×60×13
外付けSSD USB4 40Gbps対応 ポータブルSSD 最大読込3000MB/s 高速転送 Type-C ファンレス設計 耐衝撃 エレコム外付けSSD USB4 40Gbps対応 ポータブルSSD 最大読込3000MB/s 高速転送 Type-C ファンレス設計 耐衝撃エレコム
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sで大容量データの高速転送を可能にする、USB 40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sの高速データ転送ができる、40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。 既存の外付けSSDと比べて、約3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMB2000GBKとの比較 IC設計と天面のアルミプレートにより、放熱の効率向上によるファンレス設計。そのため、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量の確保が可能です。 ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 幅70mm×奥行70mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 振動や衝撃を和らげるシリコンカバーを搭載し、持ち運び時にも安心なポータブルデザインです。 USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 USB 40Gbpsに対応したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心して使用できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB 40Gbps USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m ※コネクター含まず)ブラック質量(g)約54(本体)電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)、iPadOS 18/17/16コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約70×約16インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))保証期間1年間フォーマット形式出荷時:exFATデータ転送速度読み込み:最大3000MB/s、書き込み:最大2700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 40Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 40Gbpsに対応している必要があります。
LIAN LI LIAN LILIAN LILIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmリバースケースファン LIAN LI120mmリバースケースファンLIAN LI
6,533税込7,186
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmケースファンセット LIAN LI120mmケースファンセットLIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2300定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル29.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)67最大風圧(mmH2O)3.4動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmケースファン LIAN LI120mmケースファンLIAN LI
6,533税込7,186
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198回転数(min-1[r.p.m])0.2~2300定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル29.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)67最大風圧(mmH2O)3.4動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
USBファン タイムリーUSBファンタイムリー
889税込978
1個
5日以内出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
寸法(mm)120×120×25質量(g)215電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69
MagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/給電中の端末の発熱を抑えるファン内蔵/最大出力15W/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、メタルシート貼り付け用の位置合わせガイド、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、背面ガラス端末・ケースにもメタルシートを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
材質アルミ+PC+ABSブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×65
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機 USB電源 7枚羽根 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800取扱説明書(1.43MB)
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセスM.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
USB 40Gbps(USB4)対応のポータブルSSDです。読み込み速度最大4000MB/s、書き込み速度最大3600MB/sと転送速度がとても高速なので、大容量データもスムーズに読み書きできます。ファンレス構造のため無音で、使用中も音が気になりません。USB 40Gbps(USB4)に対応しているため、従来のUSB 10Gbps対応のSSDと比較すると読み込み速度が約4倍高速!映像編集など大容量データの保存や再生もストレスなく行うことができます。データの読み書きにかかる時間が大幅に短縮でき、快適なストレージ環境を構築できます。ファンレス構造のため、使用中も音が気になりません。また、大容量データを移動したい場合での長時間の連続使用や、高温環境での使用時に、過度な温度上昇を抑える自動制御機能を搭載しています。USB-C(R)対応のiPhone 16・15にも対応しています。直接接続することで、写真や動画を本商品に保存することができます。iPhoneの容量不足も解消!
付属品USBケーブル(C-C USB 40Gbps 約18cm)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CコネクターインターフェースUSB 40Gbps(USB4(R))/USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)1TB:Read 約4000、Write 約3500、2TB・4TB:Read 約4000、Write 約3600RoHS指令(10物質対応)対応
USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
USB 40Gbps(USB4)対応のポータブルSSDです。読み込み速度最大4000MB/s、書き込み速度最大3500MB/sと転送速度がとても高速なので、大容量データもスムーズに読み書きできます。ファンレス構造のため無音で、使用中も音が気になりません。USB 40Gbps(USB4)に対応しているため、従来のUSB 10Gbps対応のSSDと比較すると読み込み速度が約4倍高速!映像編集など大容量データの保存や再生もストレスなく行うことができます。データの読み書きにかかる時間が大幅に短縮でき、快適なストレージ環境を構築できます。ファンレス構造のため、使用中も音が気になりません。また、大容量データを移動したい場合での長時間の連続使用や、高温環境での使用時に、過度な温度上昇を抑える自動制御機能を搭載しています。USB-C(R)対応のiPhone 16・15にも対応しています。直接接続することで、写真や動画を本商品に保存することができます。iPhoneの容量不足も解消!
付属品USBケーブル(C-C USB 40Gbps 約18cm)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CコネクターインターフェースUSB 40Gbps(USB4(R))/USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)1TB:Read 約4000、Write 約3500、2TB・4TB:Read 約4000、Write 約3600RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45CRECOTE
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85CRECOTE
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。付属品USBケーブルブラック電圧(V)3.7消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85風量4段階バッテリー容量(mAh)10000
冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165CRECOTE
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5
5in1多機能ハンディファン N15A 幅90×奥行45×高さ185 CRECOTE5in1多機能ハンディファン N15A 幅90×奥行45×高さ185CRECOTE
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185入力(電圧/電流)5V-1A最大機能製品力(W):2.5バッテリーモデル:18650リチウム電池バッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階角度調節90度
4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機ファミリー・ライフ
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABSオレンジ質量(g)(約)289(電池含む)消費電力(W)10バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3~4入力電源DC5V・2Aバッテリー容量(mAh)10000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら