40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×2000×3 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)120 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×4000×3 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)240 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上 防水性IP65準拠(テープ部分のみ) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。 パープル 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)10×3 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)12 防水保護等級IP30(本体部分)
1巻
6,798 税込7,478
3日以内出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メイワパーツLEDテープ5V
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050 LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした) ブロック数150 消費電流(mA)約20(1ブロック) 消費電力(W)0.24(1ブロック) 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~60 寿命約10000時間以上 電圧(V)DC5 テープ幅(mm)10
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書 ライン幅(mm)6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 使用場所室内用 材質コード:PVC
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)300(LED45灯時) 光源LED 45灯 アズワン品番64-4373-76 光色白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能 付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB) 質量(g)94 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9 光束(Lm)500 明るさ(Lm)約500~30 照射距離(m)約176 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5~21 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.2 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

用途SJXシリーズロッドタイプ タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯(15種) ロッド径(Φmm)13 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.38MB) 商品タイプ本体のみ
1本(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 340 ° です。シリコンでできています。UV-C 用途に適しています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径が 21.6 mm です 接着剤又はソケットで固定します
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 ° アズワン品番65-7259-36
1セット(180個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.7 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 ° アズワン品番65-7259-25
1セット(180個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1トレイ(35個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25° アズワン品番65-7258-78
1セット(35個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:14 ° アズワン品番65-7258-48
1セット(180個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 動作時間保持:5秒~7±2分(調整可) 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 消費電力(W)5.3 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 機能ワイド電源、無線、 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 動作時間保持:5秒~7±2分(調整可) アズワン品番67-2186-19 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(m)1 太さ(sq)0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチ
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 材質コード:PVC 材質(本体)ABS 質量(g)24 本体寸法(mm)19×20×270 使用場所室内用
1個
629 税込692
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(桃)×1、刺繍糸×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、UVレジン×1、軽量粘土×1、透明小袋×9、竹ひご×1、つまようじ×12、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(桃):不織布、刺繍糸:綿、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、透明小袋:ポリプロピレン、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズりんご飴 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
13日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット スーパーボールすくい
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、たこ糸×1、竹ひご×1、バルーンLEDライト×2、つまようじ×3、刺繍糸セット×1、透明小袋×5、ビーズセット×1、UVレジン×1、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、バルーンLEDライト:ABS、つまようじ:木、刺繍糸:綿、透明小袋:PE、ビーズセット:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズスーパーボールすくい 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷