【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
10系レクサスRX用。流れるウインカー仕様のファイバーフルLEDテールバージョン2が登場。20系の現行ルックのデザインは、新型と見劣りしないリアビューを実現。憧れの流れるウインカーの点灯方法、流れる速度も忠実に再現。ゲート内側から外側に向けて高輝度のウインカーが流れるシーケンシャルウインカーは、機能性とステータス性を両立します。純正感溢れるスタイルですので、目立ちすぎる事なくノーマルとの差別化もしっかりと図れる高級SUV車に相応しいアイテムです。新品左右セット。カラー レッドクリアー。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 高輝度LED 左右合計34発。バックランプ バルブサイズT16純正電球を流用。ブレーキ 高輝度LED 左右合計20発。ハイフラ防止抵抗付属。配線付属(配線の接続は、すべてカプラーオンです。)。取り付け説明書付き。LED切れ365日間保証付き。【適合車種】。平成21年1月~27年10月 10系 レクサスRX 270/350/450h。バックランプは、純正の電球を流用します。
グリーン購入法適合
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応。フットにも対応するオープン(底面なし)構造。超軽量! 140g。センサー機能搭載で自動照射。30/60タイマー付き。USB接続。安心の1年保証
セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚
質量(g)約140
消費電力(W)24(最大)
入力電圧(V)5
波長(nm)365&405(ナノメートル)±5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66
タイマー設定30秒、60秒
入力電流(A)2
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
デスク周りをスタイリッシュに彩る、動物シルエットのイラストを配した雑貨テイストのマウスパッド”animal mousepad(アニマル マウスパッド)"。
適合光学式、レーザー式
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート
質量(g)19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.5
グリーン購入法適合
写真・絵葉書・メモなどをはさんで使える!3Dアプローチで快適なマウス操作をサポートする”はさめるマウスパッド"。
適合光学式、レーザー式
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/172×142×0.5
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)9.3 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:16.3/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456 x 700 x 215(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.1 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184 x 565 x 380(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489 x 443 x 205(スタンド使用時)、489 x 295 x 50(スタンド未使用時)
ピクセル102PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ21.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.9 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時)、540 x 323 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)34.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3190
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)189
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3920
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)189
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.6
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3920
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)189
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード