72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2 全長(m)1
1個
299 税込329
当日出荷

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)5 定格電圧(V)600 定格電流(A)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2 全長(m)3
1個
719 税込791
翌々日出荷

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 18A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線 長さ(m)20 規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠 定格電圧(V)600
1巻(20m)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)20.0 寸法B(mm)10.5
1パック(35個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。 仕様ストリッピング能力】20mm 全長(mm)190 質量(g)370 適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯 ストリップ長(mm)20
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。 材質本体:アルミ 全長(mm)190 質量(g)390 脱皮能力110mm 適合電線VVF、EM-EEF 使用条件15℃~+40℃ 適合替刃MV-060 適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13 質量(g)233 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯 材質特殊鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 タイプ本体 製品質量(g)400 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。 トラスコ品番429-7992 材質スチール、アルミ 全長(mm)180 適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185 質量(g)378 切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 関連資料(1.02MB)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパー
業界最狭ハンドル握り幅! 外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600V EEF/F 適合電線径(Φmm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパ-
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F 適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯 商品タイプ本体
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

VA線、エコ電線専用ストリッパです。 軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。 便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589 全長(mm)180 質量(g)350 適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

3200VA1 プロコンVA線ストリッパー ベッセル 動画あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
3,798 税込4,178
9日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。 トラスコ品番796-0379 適合機種3200VA-1 材質 幅(mm)12 全長(mm)33 質量(g)25 適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様適用ケーブルサイズ…VA1.6×3芯、2.0×3芯 エコ電線対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AV-303
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)