カテゴリ

  • 空調・電設資材(232)
    • その他電線管(6)
    • 電線管用カップリング(30)
    • 電路支持用両サドル(16)
    • 電線管用コネクタ(13)
    • 電線管用ベント(10)
    • 電路支持用片サドル(16)
  • トラック純正部品(79)
  • 家電(31)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農業機械(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VE22」の検索結果

431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE22用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
200税込220
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-42
VE22用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-22
VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-52
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
72税込79特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
439税込483
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
GoPro用アクションヘッドマウント エツミGoPro用アクションヘッドマウントエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
149税込164
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
GoPro対応アクションメタルアダプター エツミGoPro対応アクションメタルアダプターエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
GoPro用ネックレスホルダー エツミGoPro用ネックレスホルダーエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40本体質量(g)45対応GoPro全機種
VLOG タブレットホルダーSP スタンド付き エツミVLOG タブレットホルダーSP スタンド付きエツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:120~220厚さ(mm)タブレット:15質量(g)約 120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
VLOG タブレットホルダーEX エツミVLOG タブレットホルダーEXエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!
材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:125~195厚さ(mm)タブレット:10質量(g)約95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):115×155×40三脚取付ねじ1/4インチ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
VLOG LEDライト 36 充電式 エツミVLOG LEDライト 36 充電式エツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階付属品USB充電ケーブル連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
GoProHERO用シリコンカバー エツミGoProHERO用シリコンカバーエツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
VLOG デスクトップトライポッド エツミVLOG デスクトップトライポッドエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
GoPro用アクションチェストストラップ エツミGoPro用アクションチェストストラップエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。
本体質量(g)150対応GoPro肩ベルト幅(mm)250~450素材(ベルト)伸縮性素材胸ベルト幅(mm)440~720
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ワンタッチ型
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付ベージュ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
4,398税込4,838
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
869税込956
1個
翌々日出荷
難燃性・内部パッキン付
用途ミラレックスとVE管の接続に使用しますJIS規格JIS C8412適合管ミラレックス22・VE管22
ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1979320
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受