カテゴリ

  • バイク部品(347)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 切削工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFR」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ボールコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
IRC チューブ VFR40 仏式 IRCIRC チューブ VFR40 仏式IRC
789税込868
1本
3日以内出荷
サイズ650×47-52B(27.5×1.95-2.10)
IRC チューブ WO VFR48 仏式 ロング IRCIRC チューブ WO VFR48 仏式 ロングIRC
819税込901
1本
3日以内出荷
長さ(mm)48(バルブ)サイズWO700×38-43CタイプW/O
GIVI 267KIT VFR1200F GIVI(ジビ)GIVI 267KIT VFR1200FGIVI(ジビ)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種VFR1200F
GIVI PL257パニアH VFR800FIW GIVI(ジビ)GIVI PL257パニアH VFR800FIWGIVI(ジビ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種VFR800(98-01)
GIVI 166FZモノラックステーVFR2002 GIVI(ジビ)GIVI 166FZモノラックステーVFR2002GIVI(ジビ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種CBF1000/600/500(04-07)・VFR800(V-TEC・02-08)
GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201GIVI(ジビ)
2,698税込2,968
1個
欠品中
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
適合車種VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15)主な適合車種Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合
ハンドルマウントステー ブラック VFR800F KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー ブラック VFR800FKIJIMA(キジマ)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
大人気のVFR800Fにスマートフォンなど電装機器を取り付ける際に大活躍のマウントステーです。ハンドル固定ボルトを利用して固定。
ブラック
GIVI 267FZ モノラック VFR1200F GIVI(ジビ)GIVI 267FZ モノラック VFR1200FGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種VFR1200F
VFR800(98-00) 左レバー ALBA(アルバ)VFR800(98-00) 左レバーALBA(アルバ)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種RC46 FIW/2 FIY左右区別適合排気量(cc)800
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON チタンヤマモトレーシング
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様チタン質量(kg)1.8タイプS/O適合車種14'~17' VFR800F音量(dB)89
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタンヤマモトレーシング
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様チタンΦ120×400質量(kg)1.8タイプS/O適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)89
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON オーバルヤマモトレーシング
114,800税込126,280
1個
5日以内出荷
仕様チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)1.9タイプS/O適合車種14'~17' VFR800F音量(dB)92
GIVI 257FZモノラックステ VFR800W DAYTONA(デイトナ)GIVI 257FZモノラックステ VFR800WDAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
VFR400(NC-24) SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシングVFR400(NC-24) SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付きヤマモトレーシング
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)2.4タイプS/O適合車種VFR400(NC-24)音量(dB)95
VFR400(NC-21) SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシングVFR400(NC-21) SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付きヤマモトレーシング
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)2.4タイプS/O適合車種VFR400(NC-21)音量(dB)95
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON カーボンヤマモトレーシング
107,800税込118,580
1個
5日以内出荷
仕様カーボンΦ122×400質量(kg)2.2タイプS/O適合車種14'~17' VFR800F音量(dB)89
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボンヤマモトレーシング
107,800税込118,580
1個
5日以内出荷
仕様カーボンΦ122×400質量(kg)2.2タイプS/O適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)89
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバルヤマモトレーシング
114,800税込126,280
1個
5日以内出荷
仕様チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)1.9タイプS/O適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)89
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-Sヤマモトレーシング
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400質量(kg)1.8タイプS/O適合車種14'~17' VFR800F音量(dB)92
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SAヤマモトレーシング
114,800税込126,280
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)1.9タイプS/O適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)89
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバル ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバルヤマモトレーシング
158,800税込174,680
1個
5日以内出荷
仕様チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)2.2タイプS/O UP適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)92
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-Sヤマモトレーシング
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400 TYPE-S質量(kg)1.8タイプS/O適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)92
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-SAヤマモトレーシング
114,800税込126,280
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400 TYPE-SA アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)1.9タイプS/O適合車種14'~17' VFR800F音量(dB)89
ヘルメットロック ブラック VFR800F(RC79) 14y- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック VFR800F(RC79) 14y-KIJIMA(キジマ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
2014年モデルに復活したミドルスポーツ・ツアラーのVFR800の流れのFと、2015年にアドベンチャースタイルで投入されたXにも対応するヘルメットロック。使用しやすく、またオプションへの対応も考えてタンデムステップ前、フレームに装着。
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SAヤマモトレーシング
158,800税込174,680
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ質量(kg)1.9タイプS/O UP適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)89
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S ヤマモトレーシング14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-Sヤマモトレーシング
153,800税込169,180
1個
5日以内出荷
仕様チタン三角形×400 TYPE-S質量(kg)1.9タイプS/O UP適合車種14'~17' VFR800X音量(dB)92
ブラックテール VFR400R/Z/プロアーム BEETブラックテール VFR400R/Z/プロアームBEET
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
主な適合車種VFR400R/Z/プロアーム
VFR400R(NC-30) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシングVFR400R(NC-30) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付きヤマモトレーシング
99,880税込109,868
1個
5日以内出荷
仕様カーボン98×416質量(kg)3.8タイプSUS4-2-1適合車種VFR400R(NC-30)音量(dB)95
ブラックテール RVF400/VFR400R 89-95 BEETブラックテール RVF400/VFR400R 89-95BEET
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
主な適合車種RVF400/VFR400R 89-95
CBR250R/RR/ハリケーン/VFR400等 左右セットレバー ALBA(アルバ)CBR250R/RR/ハリケーン/VFR400等 左右セットレバーALBA(アルバ)
4,598税込5,058
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4左右区別左右セット適合排気量(cc)250
VFR400R(NC-30) SPEC-A SUS 4-2-1 AL JMCAプレート付き ヤマモトレーシングVFR400R(NC-30) SPEC-A SUS 4-2-1 AL JMCAプレート付きヤマモトレーシング
99,880税込109,868
1個
5日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)3.8タイプSUS4-2-1適合車種VFR400R(NC-30)音量(dB)95
Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバ superior glove(スーペリア)Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバsuperior glove(スーペリア)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維サイズフリー機能耐熱・難燃性
Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイター superior glove(スーペリア)Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイターsuperior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。 Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。 NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維グレーサイズフリー
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F 協立エアテックスリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F協立エアテック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388特価
1セット(5m)
当日出荷から7日以内出荷
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
...