カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • コンプレッサーオイル(3)
    • 真空ポンプ油(2)
    • 食品機械用潤滑油(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 液送/ポンプ関連品(1)
  • 手袋(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「VG68」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
欠品中
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル RAMCO真空ポンプオイルRAMCO(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
当日出荷
蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)コンプレッサーオイルAZ(エーゼット)(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル 佐藤真空真空ポンプオイル佐藤真空
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
当日出荷
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐油手袋 ダイローブ220 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220ダイヤゴム
1,898税込2,088
1双
当日出荷から7日以内出荷
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55ダイヤゴム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。サイズMトラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-33ダイヤゴム
2,198税込2,418
1双
当日出荷から翌々日出荷
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
91,980税込101,178
1缶
欠品中
一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
真空ポンプオイル JTC真空ポンプオイルJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
8日以内出荷
規格タービンユISO.VG68部品名称ハリマーク図解NoCGM-610NR ハリマーク部品_No.27、CGM-610HNR 200M ハリマーク部品_No.27