カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 空調・電設資材(96)
  • 制御機器(72)
  • 自動車純正部品(36)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VH2」の検索結果

関連キーワード
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 変速ドリル D10VH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 変速ドリル D10VH2HiKOKI(旧:日立工機)
189税込208
1個
翌々日出荷
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
5日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケットエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
取付磁石取付個数可能:2個
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
コードヒーター 東京技術研究所コードヒーター東京技術研究所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC)用部品スーパーツール
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
saga マルチハンガー ライトスタンド用 嵯峨電機工業saga マルチハンガー ライトスタンド用嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途ライトスタンドに固定するときに使用トラスコ品番816-2480材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス質量(g)56
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用部品スーパーツール
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から翌日出荷
立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用部品スーパーツール
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール横吊りクランプ(GVC2E)用部品スーパーツール
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
エアロヴォーグヨウトクシュオオガタUクリッフ PIAAエアロヴォーグヨウトクシュオオガタUクリッフPIAA
249税込274
1個
3日以内出荷
塩ビホルソー用 替刃 未来工業塩ビホルソー用 替刃未来工業
4,998税込5,498
1組(2本)
翌々日出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)アクアシステム
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
ハンドバルブ VHシリーズ VH240 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH240SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH241 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH241SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノックアウトカバー 三桂製作所ノックアウトカバー三桂製作所
659税込725
1箱(10個)
3日以内出荷
1/4"sqx43mm(雄・雌) ロッキングアダプター エスコ1/4"sqx43mm(雄・雌) ロッキングアダプターエスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VH-2
ハンドバルブ VHシリーズ VH242 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH242SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
#10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ#10- 32 [UNF]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-2A
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-21遮音値(dB)33
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
雌ねじプラグ (樹脂製) エスコ雌ねじプラグ (樹脂製)エスコ
275税込303
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状プラグ20使用エアー圧力(MPa)0.8
抗菌ソックス エスコ抗菌ソックスエスコ
1,498税込1,648特価
1袋(5足)
当日出荷
特性抗菌エスコ品番EA354VH-20サイズ(cm)24~27入数5足指タイプ先丸
140mm ダイヤヤスリ [半丸] エスコ140mm ダイヤヤスリ [半丸]エスコ
10,200税込11,220
1セット(3本)
翌日出荷
形状半丸
1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
軟質カッティングクッション 信栄物産軟質カッティングクッション信栄物産
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。
用途カッティングクッション材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)長さ(m)1000
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-25遮音値(dB)33
[EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ[EA800VH-21~25、-41用]ブラケットエスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
1連。EA800VH-21~-25・-41用。100%PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
取付磁石取付個数可能:1個
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-22最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタンオレンジNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
関連キーワード
...