カテゴリ

  • 空調・電設資材(94)
  • 制御機器(60)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「VH2」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 変速ドリル D10VH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 変速ドリル D10VH2HiKOKI(旧:日立工機)
189税込208
1個
翌々日出荷
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
5日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケットエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
取付磁石取付個数可能:2個
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
コードヒーター 東京技術研究所コードヒーター東京技術研究所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC)用部品スーパーツール
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
saga マルチハンガー ライトスタンド用 嵯峨電機工業saga マルチハンガー ライトスタンド用嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途ライトスタンドに固定するときに使用トラスコ品番816-2480材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス質量(g)56
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用部品スーパーツール
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から翌日出荷
立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用部品スーパーツール
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール横吊りクランプ(GVC2E)用部品スーパーツール
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
エアロヴォーグヨウトクシュオオガタUクリッフ PIAAエアロヴォーグヨウトクシュオオガタUクリッフPIAA
249税込274
1個
3日以内出荷
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)アクアシステム
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
ノックアウトカバー 三桂製作所ノックアウトカバー三桂製作所
659税込725
1箱(10個)
3日以内出荷
1/4"sqx43mm(雄・雌) ロッキングアダプター エスコ1/4"sqx43mm(雄・雌) ロッキングアダプターエスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618VH-2
#10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ#10- 32 [UNF]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-2A
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-21遮音値(dB)33
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
140mm ダイヤヤスリ [半丸] エスコ140mm ダイヤヤスリ [半丸]エスコ
10,200税込11,220
1セット(3本)
翌日出荷
形状半丸
1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
[EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ[EA800VH-21~25、-41用]ブラケットエスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
1連。EA800VH-21~-25・-41用。100%PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
取付磁石取付個数可能:1個
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-25遮音値(dB)33
1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-22最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタンオレンジNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-22遮音値(dB)33
0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-21最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
キーボックス エスコキーボックスエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]HDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ[家電]
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計…ー0.1~5.0MPaチャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
重作業/超硬バー エスコ重作業/超硬バーエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
AMAIN シャープペンシル 1.3B パック入 ぺんてるAMAIN シャープペンシル 1.3B パック入ぺんてる
289税込318
1本
3日以内出荷
小学生のシャープペンデビューに。
繰り返し・詰め替え対応
K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターK2用GVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
パイプサイレンサー KVH型 倉敷化工パイプサイレンサー KVH型倉敷化工
1,298,000税込1,427,800
1個
4日以内出荷
OKコート防振ミル 岡崎精工OKコート防振ミル岡崎精工
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用材質超硬刃数(スクエア) 4枚刃型式SEE4VHタイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ38度
R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCOR407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キットイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア