カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(150)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(28)
    • 培養用品(41)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(7)
    • 動物固定具(1)
    • びん/容器類(4)
  • 手袋(1)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
  • 作業服(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「VIOLAMO」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(バルクパック)VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1箱(1000個)
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(200本)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141
ビオラモサクラチップ用ラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ用ラックVIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷
ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブVIOLAMO(ビオラモ)
6,598税込7,258
1袋(250本)
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1ケース(10袋×20本)
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済容量(mL)25材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養プレートVIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ チューブラックVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマイクロチューブ滅菌済VIOLAMO(ビオラモ)
2,398税込2,638
1箱(50本×5袋)
当日出荷
振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ バルクパックVIOLAMO(ビオラモ)
1,598税込1,758
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパックVIOLAMO(ビオラモ)
6,898税込7,588
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷から翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
ビオラモディスポピンセット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピンセットVIOLAMO(ビオラモ)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)オートクレーブバッグVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(100枚)
当日出荷
材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)スクリューキャップチューブVIOLAMO(ビオラモ)
18,980税込20,878
1箱(50本×10袋)
当日出荷
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養ディッシュVIOLAMO(ビオラモ)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ PCRチューブVIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(50本×4袋)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ビオラモサクラチップ(フィルター付) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付)VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)ナチュラル
ビオラモ セルスクレーパー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ セルスクレーパーVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1箱(10本)ほか
当日出荷
フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットフィラーVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ホモジナイザーペッスルVIOLAMO(ビオラモ)
799税込879
1袋(10本)
当日出荷
安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25BシリーズVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20本)
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1個(50本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)スクリューキャップチューブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
999税込1,099
1袋(5個)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパックVIOLAMO(ビオラモ)
5,898税込6,488
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷から翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(12セット×1個)
当日出荷
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタVIOLAMO(ビオラモ)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)VIOLAMO(ビオラモ)
7,198税込7,918
1箱(96本×10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(12袋×1個)ほか
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
ビオラモチップ廃棄BOX VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモチップ廃棄BOXVIOLAMO(ビオラモ)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,798税込9,678
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
遠沈管用ラック SSシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラック SSシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-DシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
599税込659
1袋(20枚)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ包埋カセット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ包埋カセットVIOLAMO(ビオラモ)
5,590税込6,149
1袋(500個)
当日出荷
生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
ビオラモ遠沈管用アダプター VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管用アダプターVIOLAMO(ビオラモ)
5,590税込6,149
1個
当日出荷
種別遠心用アダプターアズワン品番4-792-11
遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラックVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
969税込1,066
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)