カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • CKD(28)
  • Fehling (フェーリング)(11)
  • Festo(130)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • onsemi(12)
  • RS PRO(19)
  • STMicro(295)
  • SVS-VISTEK(35)
  • VISHAY(11)
  • VSテクノロジー(15)
  • イトーキ(13)
  • イマオコーポレーション(9)
  • インターネット(11)
  • タンガロイ(12)
  • ホンダ(68)
  • 三菱ふそう(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VST」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

    BOURNS
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 Vパッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)ピン数 = 2, 2ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA

    BOURNS
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA

    BOURNS
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA

    BOURNS
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ20CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ20CA

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm高さ = 2.42mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ12A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ12A

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm高さ = 2.42mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A

    BOURNS
    ¥22税込¥24
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33CA

    BOURNS
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, SMAJ28A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, SMAJ28A

    BOURNS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 28V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.42mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.9V, P4SMA39CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.9V, P4SMA39CA

    BOURNS
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    P4SMAシリーズ400 W TVSダイオード、Bourns Electronics. 過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AC (SMA)表面実装パッケージに収められています。メーカーの品番に「CA」の接尾辞が付く製品は双方向デバイスです。
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.9V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 25AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ5.0A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ5.0A

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm最大逆漏れ電流 = 1.6mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03S BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03S

    BOURNS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 43AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mmテスト電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05S BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05S

    BOURNS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ポータブル通信、コンピューティング、及びビデオ機器メーカーは、半導体産業に、益々小さい電子部品を開発するよう求めています。Bournsは、SOD323パッケージサイズフォーマットで、サージ及びESD保護用途向けの過渡電圧サプレッサダイオードを提供しています。過渡電圧サプレッサシリーズは、単一方向又は双方向の構成で、3 V → 36 Vの電圧タイプを選択できます。BournsRチップダイオードは、標準ピックアンドプレース機器での取り扱いが簡単です。また、平らな構造をしているので、転がりを最小限に抑えることができます。
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 42AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mmサージ電流レーティング = 24ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, CD143A-SR05 BOURNS

    Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, CD143A-SR05

    BOURNS
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = コンプレックスアレイ。最大クランピング電圧 = 20V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-143。ピン数 = 4。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.39mm。ステアリング / TVSダイオードアレイ、CD143Aシリーズ、Bourns Electronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, 1.5SMC6.8A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, 1.5SMC6.8A

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.5V●最小ブレークダウン電圧: 6.45V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO214AB●最大逆スタンドオフ電圧: 5.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 100A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.48mm●最大逆漏れ電流: 1mA●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P6SMB6.8A

    BOURNS
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 7.14V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC

    BOURNS
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 43V, CDSOD323-T24SC BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 43V, CDSOD323-T24SC

    BOURNS
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 43V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-300-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-300-WH

    BOURNS
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm長さ = 6.5mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 250V, TBU-CA025-050-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 250V, TBU-CA025-050-WH

    BOURNS
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 250V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-200-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-200-WH

    BOURNS
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-100-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-100-WH

    BOURNS
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712 BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    欠品中
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

    BOURNS
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 V。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)。ピン数 = 2, 2。ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W。1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA

    BOURNS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A

    BOURNS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(5000個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A

    BOURNS
    ¥22税込¥24
    1個
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30CA

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMAJ100CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMAJ100CA

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 162V最小ブレークダウン電圧 = 123V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 35.5V最小ブレークダウン電圧 = 26.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 137V, SMBJ85CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 137V, SMBJ85CA

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 104V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMBJ26A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMBJ26A

    BOURNS
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15C

    BOURNS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SOD-323
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A

    BOURNS
    ¥53税込¥58
    1個
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 7V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 20A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。動作電圧 = 3.3V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC

    BOURNS
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C

    BOURNS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.45mm。双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
avs特集