カテゴリ

  • 家電(1,570)
  • バイク部品(139)
  • オフィス家具(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 物流用品(62)
  • 自動車純正部品(58)
  • 厨房用品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 医療(40)
  • 清掃用品(30)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 安全標識(22)
  • 電動工具(22)
  • 卓上消耗品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 日用品(16)
  • カー用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 防災用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)

「W650」の検索結果

2,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトダスター E-65(30枚入) テラモトライトダスター E-65(30枚入)テラモト
1,498税込1,648
1ケース
3日以内出荷
たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプのから拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。
用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×650
Simple Use ふかしネット(約)70×65cm 1~2升用 パール金属Simple Use ふかしネット(約)70×65cm 1~2升用パール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
ネットを敷いてもち米を蒸せば、1回で簡単に取り出せます。1~2升のもち米が蒸せるサイズです
材質綿100%質量(g)57寸法(幅W×奥行D)(mm)700×650
アイアン製植物サポーター幅35 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅35住まいスタイル
4,598税込5,058
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
「植物の広がりや倒れをしっかりサポート」お庭の大切な植物が、花の重みで倒たり、広がりすぎたり…。そんな時は、植物をさりげなくおしゃれに整える、アイアン製サポーターがおすすめです。マット調の6mm黒アイアンは、頑丈でモダンな質感。広がりがちな植物を、抜群の安定感で、エレガントに固定します。連結・延長で自由にデザインフックで連結したり、延長脚で高さを変えられます。(1)1本で植物を支える(2)2本でサークル状に(3)複数連結で大サークルも作れます(4)延長脚(別売り)でもっと高く(5)横に複数連結すればフェンスに【ディテール】・植物になじむマットブラック・丈夫で扱いやすい太めアイアン・豊富なサイズバリエーション※幅45cmのみ、脚はジョイント式です。【カラー】マットブラック
用途・張り出しがちな草木も、美しいシルエットをキープ。玄関アプローチや、お庭の小道もすっきり。・大きめサイズなら、茂りすぎたシュラブ(低木)や、植栽直後のシンボルツリー、重さのある果樹もしっかり支えます。・地面に深く刺すだけで抜群の安定感。軽量で持ち運びもしやすいです。地植え、鉢植え、どちらにも使えます。材質アイアン質量(kg)約0.84(1本)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×650(1本)仕上粉体塗装
AV演台 カナレ電気AV演台カナレ電気
179,800税込197,780
1個
当日出荷
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラック、落ち着いた木目調のダークブラウンの4色を用意いたしました。
質量(kg)約32(AV演台のみ)径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:56.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1138.5×500キャスター径(Φmm)60
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
199,800税込219,780
1台
当日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラック、落ち着いた木目調のダークブラウンの4色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)50径(Φmm)小丸型配線孔有効寸法:56.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1143×637キャスター径(Φmm)60
パラソルシェード2 Meltec(大自工業)パラソルシェード2Meltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用実用新案取得(製造工場)収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
パラソルシェード3 Meltec(大自工業)パラソルシェード3Meltec(大自工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フロントガラスにカンタン取り付けできるできるパラソルシェード!折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!表面はシルバーコーティング傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用実用新案取得(製造工場)収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+シルバーコーティング(表側)
オーブンレンジ 18L フラットテーブル コンパクト オートメニュー18種 オーブン グリル 電子レンジ テスコムオーブンレンジ 18L フラットテーブル コンパクト オートメニュー18種 オーブン グリル 電子レンジテスコム
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。
用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 ※裏返しが必要です。 フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。付属品角皿(TA035622)質量(kg)約15.3ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年間高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当電源供給方式トランス式庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192庫内容量(L)18
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付き カワムラサイクルKVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付きカワムラサイクル
87,980税込87,980非課税商品
1個
3日以内出荷
クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。背折れタイプで収納に便利です。介助ブレーキ付きで安心です。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)高さ(mm)フットレスト:320~380(20間隔・4段階調節)耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/400座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPALEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
コーヒーメーカー 象印マホービンコーヒーメーカー象印マホービン
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」ひと目で分かる目盛りつき「水タンク」コーヒーカップ4杯(カップ1杯 約120mL)ドリップ方式取扱説明書が確認できる二次元コードつき
ブラック(BA)容量(mL)540消費電力(W)650本体質量(kg)1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×15.5×23
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプTOKISEI
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。コーナーは樹脂を使用した安全設計です。オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。マーカーボードはマグネット使用可能です。差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。
用途ポスター展示に。材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚板面:黒、枠:ブラック
ハンガーワゴン アイリスオーヤマハンガーワゴンアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
2.5cm間隔でかごの高さ調整可能です。バッグやタオルなど使用用途によって調整できます。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)4900耐荷重(kg)(約)全体47、かご1段あたり15、ハンガーバー15、フック1材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×430×1133/1387/1641/1895内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:590×307×70
ラウンジチェア 弘益ラウンジチェア弘益
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
座昇降(ガスシリンダー式)機能付
質量(kg)11.7ブラック張地合成皮革(ポリウレタンレザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×665×780~870材質(脚)スチール寸法SH(mm)400~490
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
育苗箱運搬枠のせたろー アルミス育苗箱運搬枠のせたろーアルミス
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
お持ちのコンテナカーに設置するだけ!もちろん一般的な一輪車にも取付可能で苗箱運搬車に早変わり!
用途コンテナカーに簡単取付で苗箱運搬車に早変わり!均等荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×650×700搭載可能台数育苗箱8枚
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮
仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス高速脱水機パワフルスピンドライアルミス
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
洗濯物の乾燥時間を短縮!雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。質量(kg)12間口(mm)Φ170電圧(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])2800~3000深さ(mm)【ドラム】330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
JB看板灯 球付き(ガラス板付き) JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯 球付き(ガラス板付き)JB(日本ボデーパーツ工業)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途社名などを入れる看板灯にご使用ください。奥行(mm)70
JB看板灯用 枠ゴム JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯用 枠ゴムJB(日本ボデーパーツ工業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
用途JB看板灯専用の枠ゴムです。関連資料図面(0.02MB)
JB看板灯 N型 灯具無し JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯 N型 灯具無しJB(日本ボデーパーツ工業)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
奥行(mm)70
JB看板灯用 アクリル板(乳半) JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯用 アクリル板(乳半)JB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
用途JB看板灯専用のアクリル板です。厚さ(mm)3乳半(#EX432)
スーパーFXカーゴ フジテックススーパーFXカーゴフジテックス
25,980税込28,578
1台
予約販売
コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。
用途荷役運搬用質量(kg)約36アイボリー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)500表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×620×1450外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700材質(荷台)プラスチック
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
クールメッシュ リクライニングベッド type2 CAPTAIN STAGクールメッシュ リクライニングベッド type2CAPTAIN STAG
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。丈夫なスチール製フレーム。持ち運びに便利なハンドル付き。
材質【フレーム】鉄(エポキシ樹脂塗装)【張り材】ポリエステル(PVCコーティング)ブラック質量(g)4300耐荷重(kg)【座面】80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×100組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フラット)560×1830×280
災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】30枚【消臭処理袋】30枚【凝固剤】30個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)620使用可能回数30回分
抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
セット内容【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350本体質量(g)265使用可能回数10回分
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡 ヤガミモニター付デジタル双眼実体顕微鏡ヤガミ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。
用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)
鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色 ヤマトモビリティ&Mfg.鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色ヤマトモビリティ&Mfg.
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り ワコーパレットカーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼りワコーパレット
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。プレート看板なしです。
材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色高さ(mm)【床板】250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製)ワタナベ工業
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
清掃中パネル 八ツ矢工業清掃中パネル八ツ矢工業
2,798税込3,078
1個
予約販売
日本語、韓国語、中国語、英語で表示。
材質PP質量(g)950寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付きアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚)質量(kg)3.9消費電力(W)650コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介(6.38MB)
油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,290税込11,319
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,690税込5,159
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,850税込4,235
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,530税込6,083
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
...