カテゴリ

  • バイク純正部品(39)
  • 電動工具(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • メカニカル部品(26)
  • 建築金物(18)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(10)
  • 作業工具(10)
  • 医療(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WH14」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WH14DKL(NN)B用ケース HiKOKI(旧:日立工機)WH14DKL(NN)B用ケースHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合WH14DKL(NN)B
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDLHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBEL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBELHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBALHiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品名称コントローラケーブル形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
品番375393部品名称電源組(32A含む)形状図番33
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKLHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMR HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMRHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
木ハンマー TRUSCO木ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
六角レンチ エンジニア六角レンチエンジニア(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトホルダー用Oリング K.Pガスケットカムシャフトホルダー用OリングK.Pガスケット(2件のレビュー)
349税込384
1セット(3枚)
当日出荷
ホンダ車に使用されています。
メーカーホンダ主な適合純正品番91301-PJ7-000内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
遠赤抗菌和紙 尺3半月まっと 梅 アーテック[和紙]遠赤抗菌和紙 尺3半月まっと 梅アーテック[和紙]
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
尺3半月盆に適用できます。 無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
寸法(縦×横)(mm)370×320材質遠赤抗菌和紙デザインTKG品番9-2190-1301TKG品番(2017)6-1914-1401
DIAMOND 丸穴ポンチWH穴14.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチWH穴14.0DIAMOND
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3406材質質量(g)215
DIAMOND 長穴WHポンチ14.0x19.5 DIAMONDDIAMOND 長穴WHポンチ14.0x19.5DIAMOND
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3440材質質量(g)79
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
棚受 182型 LAMP(スガツネ工業)棚受 182型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重量用棚受です。
幅(mm)13.4材質棚受け金具棚柱用
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
419税込461
1パック(6個)
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース) 未来工業ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)未来工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
RTM5004/14-WH CAMDENBOSSRTM5004/14-WHCAMDENBOSS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい白い質量(g)192外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
メタルデスクトップパネル クランプ型 アール・エフ・ヤマカワメタルデスクトップパネル クランプ型アール・エフ・ヤマカワ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム取付方式クランプ式材質(パネル)スチール
ノンロットブルーノ 三井化学産資ノンロットブルーノ三井化学産資
39,980税込43,978
1缶(14kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径14~18mm)TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白岩田製作所
399税込439
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
ホイールブラシ 鉄線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鉄線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 白岩田製作所
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
シルバー