「Wiha Tools」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha Tools 検電ドライバ
仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
1個
789 税込868
7日以内出荷

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)191 軸長(mm)80 刃先15IP
1本
1,498 税込1,648
欠品中

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番776-0442 種類検電ドライバー 電源LR41×2個 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

検電ドライバー エンジニア 動画あり
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V) 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149 商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 差込角(inch)1/4 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)検電ドライバー
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番853-2718 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番853-2716 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷


電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番447-0524 種類検電ドライバー 能力定電圧検電用AC100~380V 商品構成単品
1本
839 税込923
当日出荷

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ 全長(mm)126 質量(g)31 軸長(mm)100 ハンドル長さ(mm)80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)