4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能0.5mm/回転 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.14 感度0.1mm クランプ六角レンチ式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置ハンドル分離式 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.02 移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
61,980 税込68,178
60日以内出荷

中央精機XZ軸ねじ式ステージ
エコ商品
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)