2,922件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20% セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース 測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)] 分解能0.01μSv/h 測定原理シンチレーション式
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
1セット(10枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付 寸法(mm)24×30
1組(100枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

ユニット放射能標識
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 取付穴径(mm)2.5
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)200 取付穴径(mm)2.5
1枚
749 税込824
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×2.3 松吉医科器械コード24-4804-05
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3 松吉医科器械コード24-4804-00
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(100枚)
17,900 税込19,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズフリー 材質PP(ポリプロピレン)不織布 タイプかぶせタイプ アズワン品番0-4442-01
1箱(50袋)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
27,400 税込30,140
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アズワン試薬 X線用
仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温 型番K-12049-D50 アズワン品番2-4144-04 危険物の類別非危険物
1個
99,900 税込109,890
33日以内出荷

日本精密測器空間線量計
仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999 付属品ストラップ付きポーチ 質量(g)62(電池除く) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度±20% 型番DC-100 測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定) 測定対象γ線 検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式 サイズ(mm)60×85×22 アズワン品番1-095-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

1式(100枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。
材質ウレタンフォーム
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

散乱線を防ぐ0.25mmPbサイドシールド付きです。 眼鏡との併用も可能です。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

ナビス(アズワン)X線防護衣スタンド
X線防護衣をハンガー無しで掛けられますキャスター付きで容易に移動ができます。
材質ステンレス キャスターΦ50mm
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
材質ポリエステル サイズ76mm×91.4m
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ロール
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100セット)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
仕様容器 材質PE 容量(mL)16 外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1 適合径(Φmm)Φ40 アズワン品番4-1854-03
1箱(100セット)
26,980 税込29,678
当日出荷

1ケース(25本)
19,900 税込21,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装) 材質タングステン、合成ゴム 厚さ(mm)0.18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES 鉛当量(mmPb)0.05(相当) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1双)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
2,680 税込2,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

森山X線用品カセッテカバー
血液・体液などの混入を防ぐとともに、傷や汚れからカセッテ・フラットパネルを保護します。 CRカセッテ、DR(FPD/フラットパネルディテクター)でも使用できます。 品番:半切判(不織布タイプ) は、血液などの液体を吸収し、垂れ落ちを防止します。 救急・手術室・一般撮影・ポータブル撮影等に幅広く使用できます。
仕様帯電防止処理済み(ビニールタイプのみ)、開口部シーリングテープ付き(ビニールタイプのみ) 材質(ビニールタイプ)OPP(2軸延伸ポリプロピレン)
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)45×42 アズワン品番8-4706-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,980 税込2,178
当日出荷

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 折り取り磁石が取り付けられます。 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm 適合鉛ボード用 質量(kg)1.5 種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)X線防護衣 ハンガーラック XHシリーズ
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質ステンレス(SUS304) 材質(キャスター)ゴム製 キャスター径(Φmm)50
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-9615 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)20.5 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容X線室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-8135 材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 取付粘着テープ 質量(g)51 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容X線室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷