カテゴリ

  • バイク純正部品(214)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(15)
  • 空調・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「X3030」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
359税込395
1セット(30本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン)スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXIKO(日本トムソン)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
319税込351
1セット(30本)
当日出荷
材質ナイロン6(PA6)
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIKO(日本トムソン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
石定盤スタンド フレキシブル形 ユニセイキ石定盤スタンド フレキシブル形ユニセイキ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
幅(mm)300奥行(mm)300高さ(mm)70平面度(μm)4以内精度JIS 0級トラスコ品番466-5554材質自然石(黒御影石)質量(kg)20精度・平面度(μm)4以内
コントロールボックス CX 河村電器産業コントロールボックス CX河村電器産業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
エクセルフィルター 三立機器エクセルフィルター三立機器
8,598税込9,458
1個ほか
4日以内出荷
適合本体JX-3030
ヘキサゴンソケット3mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット3mmS.E.K.(スエカゲツール)
399税込439
1個
4日以内出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)3材質クロームバナジューム鋼質量(g)24
河村電器 盤用キャビネット屋内 河村電器産業河村電器 盤用キャビネット屋内河村電器産業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
SEC-ウェーブミル WEX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
通信連動型多チャンネルコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。 副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内) 警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。 赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。 コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。 1CHに限りディレイ機能を設定することができます。 「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。 10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)塗装色マンセル2.5Y9/1近似色使用周囲温度(℃)0~+50出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱SBX-303シリーズ 卓上温度調節器坂口電熱
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1108許容電流(A)20(保護ヒューズ)表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出力方式SSR(P)センサーK熱電対設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200
アド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTX タンガロイアド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTXタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
端面溝入れ加工用第一選択インサートです。
用途端面溝入れ加工用。材種AH7025
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
GSX MILL 3枚刃 2D NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 2DNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500
チップ DTX タンガロイチップ DTXタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
GSX MILL 3枚刃 1.5D NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 1.5DNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数3表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から6日以内出荷
SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱SBX-303シリーズ 卓上温度調節器坂口電熱
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応
電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
ウェーブミルヘッド 住友電工ハードメタルウェーブミルヘッド住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
PXブリッジ アングルフックタイプ 日軽金アクトPXブリッジ アングルフックタイプ日軽金アクト(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用材質アルミ合金フック形状アングル
カバー部品 防塵カッター B18NⅡ-F 新ダイワカバー部品 防塵カッター B18NⅡ-F新ダイワ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX タンガロイ外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTXタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カバー部品 防塵カッター B18NⅡ-D 新ダイワカバー部品 防塵カッター B18NⅡ-D新ダイワ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器排気がHEPAなバキュームクリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
59,980税込65,978
1箱(300個)
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チップ QTX タンガロイチップ QTXタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
フィルタープラスチックフィルター
溝入れ突切り用チップ DTX タンガロイ溝入れ突切り用チップ DTXタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用 三菱M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用三菱
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番685-5330シャンク0チップ形状0厚さS(mm)3.97
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
盤用キャビネット BX 30シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット BX 30シリーズ河村電器産業
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
コントロールボックス CXシリーズ 河村電器産業コントロールボックス CXシリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適したキャビネット