カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「XH-13」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
489税込538
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から30日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリーゼノア
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
639税込703特価
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォームブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO crystal」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/オールクリア仕様/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス質量(g)37(本体)/89(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH160xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 17 Pro ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro ソフトケース 「UTILO Soft」 クリアLEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPUクリア質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシLAN USB3 G1C&A / 3PアルミHナカバヤシ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6付属品取扱説明書寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリアLEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPUクリア質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH160xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCクリア質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
籐かご 旭産業籐かご旭産業
499税込549
1個
6日以内出荷
材質
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
4,530税込4,983
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,912税込3,203
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
ツールケース SK11ツールケースSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
用途工具の収納。材質ポリエステル
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)セラミック砥石用ツールホルダー双和化成(SOWA)
899税込989
1個
当日出荷
クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
iPhone 16 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO charge」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO charge」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
欠品中
【60日間保証】【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス+ステンレス質量(g)37(本体)/88(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH160xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPUクリア質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付LEPLUS NEXT
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W81xH162xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付LEPLUS NEXT
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+ガラス質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W87xH175xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×175×13
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCクリア質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone 16 Pro リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary Ring」 ダークグレー ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary Ring」 ダークグレー ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC+亜鉛合金ダークグレー質量(g)36(本体)/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH162xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス質量(g)37(本体)/88(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH160xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 17 Pro ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPUクリア質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載LEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
適合機種iPhone Air材質TPU+PC質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD13mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO alloy」 持ちやすい ボタン保護 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO alloy」 持ちやすい ボタン保護 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付LEPLUS NEXT
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面はマットなメタル塗装/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W81xH162xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 16 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH162xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ネイビー ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ネイビー ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス質量(g)45(本体)/96(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH175xD13(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 アクセサリーゼノア
789税込868
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合本体GZ3700備考H13xH16xSlotted screwdriver部品名称コンビレンチ展開図部品No.1
ドリップチューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578特価
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブ
口径(Φmm)6
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
レンチ BIGM(丸山製作所)レンチBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考H13xH19部品名称レンチ関連資料(0.6MB)図解NoMCZ256(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.6
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)セラミック砥石用ツールホルダー双和化成(SOWA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)
489税込538
1個
103日以内出荷から121日以内出荷
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2omron(オムロン)
339税込373
1個
108日以内出荷から121日以内出荷
電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。