カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(159)
  • 制御機器(62)
  • 学童・教育用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 測定用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a yel」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
    用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)380主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300テープ長さ(mm)610
  • JST 丸形圧着端子 FV5.5-5A YELLOW, 黄 JST(日本圧着端子製造)

    JST 丸形圧着端子 FV5.5-5A YELLOW, 黄

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 9.5mmスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 26.2mm厚さ = 1mm
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカースズキ
  • 植物用ライト オロハライト G2-OROHAシリーズ ベムパートナー

    植物用ライト オロハライト G2-OROHAシリーズ

    ベムパートナー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手軽に植物育成。
  • <CBS>ノートパソコン用 折りたたみスタンド CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)

    <CBS>ノートパソコン用 折りたたみスタンド

    CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    11~16インチのノートパソコンにどこでも使用できるユニークなシンプルでエレガントなスタンド。折りたたんで持ち運びができるため、オフィス、自宅勤務時、移動中にも人間工学的なワークステーションを作るのに最適です。ユニークなデザインには人間工学に基づいた快適さが組み込まれています。スクリーンが明瞭に見やすい角度になるようにノートパソコンを持ち上げると同時にデュアルスクリーン構成も可能で、目や腰の負担がさらに低減します。姿勢を正し、快適さと生産性を向上させるため、Oripura Laptop Standには外付けのマウスとキーボードをご使用ください。遠隔勤務や柔軟な勤務形態がこれまでになく容易になります。簡単に折りたたむことができ、ノートパソコンと一緒に容易にバッグに収まります。引き出しに入れることも、壁にかけて収納することも可能。セットアップは手で簡単にできます。Oripura Laptop Standは最適な人間工学的な姿勢になるように開くことができるので、ユーザーによる調整は不要です。周辺のスペースとテクノロジー機器を最適に利用し、どこでも、あらゆる表面に対応します。持ち上げた角度と開放性のあるデザインは空気の流れをよくし、ノートパソコンの過熱を防ぎます。また内蔵のケーブル管理機能は煩雑なデスクをすっきりと整理できます。耐久性に優れ、直感的に使用でき、あらゆるワークスペースにシームレスに統合されます。側面と底面の滑り止め付きのゴム素材は、ノートパソコンを確実に保持し、デスク面を損傷から守ります。5年保証の耐性設計 製品使用の終了時には、2種類の素材は100%リサイクル可能です。
    特性折り畳み適合サイズ(inch)11~16
  • ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
  • ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    コード217540対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-14
  • ピンセット サインツウィーザー ホック 65A YT10STH65A YELLOTOOLS

    ピンセット サインツウィーザー ホック 65A YT10STH65A

    YELLOTOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製の精密なピンセットです。柔らかなRを描いた小さめのタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。保護キャップ付き。
    用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
  • 台車 CCA-1112A・1112S型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    台車 CCA-1112A・1112S型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
    コード260460アズワン品番65-0569-26
  • PSL-2500A型用アルミビーズ2L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PSL-2500A型用アルミビーズ2L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
    仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
  • 信号出力コード BPR-1000A・B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    信号出力コード BPR-1000A・B型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    コード120890アズワン品番65-0579-01
  • 棚板 KCL-2000A・2000W型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板 KCL-2000A・2000W型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    コード241630アズワン品番65-0574-28
  • ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
    コード148940材質(フタ)SUS304対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-11
  • Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 カメラレンズ eyes 3枚入り レイ・アウト

    Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 カメラレンズ eyes 3枚入り

    レイ・アウト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高画質な写真や動画の撮影を損ねない美しい透明仕様。指紋防止加工を施していて、フィルムの表面を綺麗に保ちます。予備も含め複数セット入っているので貼り換えもできて安心。対象のレイアウト製(別売)ケースと一緒に使える!
    材質PET、シリコン糊対応機種Google Pixel 8a特性指紋防止/レンズカバー
  • 真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    異径の真空ホースを接続できます。
    アズワン品番64-4061-03
  • ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S

    YELLOTOOLS
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。
    用途高機能タイプのプロ向けヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)750温度(℃)80~650風量(L/min)220~550
  • SC.MED.Wafer.ストライプ-A   YELLOW ルートート

    SC.MED.Wafer.ストライプ-A YELLOW

    ルートート
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    フワフワした触り心地と暑い季節にもベタ付きにくい素材が特徴の”ウエッファ”シリーズ。”ウエッファ”はウエファースの単数形。生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウエファースから名付けました。
    YELLOW質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×32×12素材ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホックポケット外側1箇所、内側1箇所
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • 【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
    サービス分類レンタル
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
    仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
  • Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A AMPHENOL

    Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 10 mΩ. 最小絶縁抵抗: 500 mΩ. 定格電流: 1.5 A. 定格電圧: 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流: 7 mA. 順方向電圧: 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧: 5 V最小. 電力消費(緑): 24 mW. 電力消費(黄): 36 mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 054

    Canon(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
  • RTルーガービッジコットンキャンバス 30L-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート

    RTルーガービッジコットンキャンバス 30L-A(トートバッグ/ゴミ箱)

    ルートート
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    キャンバス地のハードタイプルー・ガービッジが新たに加わりました。 屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 ゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
    材質綿、他、固定用ハトメ付きNUT/YELポケット外側4カ所寸法(幅W×高さH)(cm)25×40持ち手寸法(mm)230
  • Google Pixel 9a Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 一体型 硬度10H / クリア レイ・アウト

    Google Pixel 9a Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 一体型 硬度10H / クリア

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    特殊強化された傷に強いアルミノシリケートガラス。丈夫で軽量なアルミ合金でカメラ周りを守る。フラッシュ撮影でも写り込まない仕様。カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。
  • 真空制御用通信ケーブルA VCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空制御用通信ケーブルA VCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型2台を通信するケーブル
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-55
  • 試験管 A型アダプタ Y-TA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管 A型アダプタ Y-TA-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    アズワン品番64-4060-68
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及
    仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-92
  • 循環ノズルA型 SUS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    循環ノズルA型 SUS製

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ Canon 055 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 055

    Canon(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/743Cdw/745Cdw種別純正エコマーク認定認定適合メーカーCANONエコマーク認定番号18 132 005
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    WYE用途向けの高性能3相RFIフィルタです。AYTデュアルステージは、最高のパフォーマンスを提供します。定格電流:30→600A3相製品のDeltaまたはWYE構成安全機関の承認-詳細については、表を参照してください単相製品の定格電圧は最大250Vです最大定格電圧:277/480V、250/440V(3相製品用途代替エネルギー及び太陽光発電ファクトリオートメーションHVACシステム重機包装機器モータ及びモータコントローラ周波数コンバータ食品加工機械エレベータやエスカレータ
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:60A●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:3●ステージ数:Two Stage●動作周波数:50Hz●長さ:351.3mm●奥行き:122.4mm●高さ:175.8mm●寸法:351.3 x 122.4 x 175.8mm●漏れ電流:3.4 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7128-10
  • PPM-5512A型液温度センサー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PPM-5512A型液温度センサー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    26,980税込29,678
    1本
    14日以内出荷
    液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。
    仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28