ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S
高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。
- 用途
- 高機能タイプのプロ向けヒートガンに。
- 寸法(mm)
- 250×80×230
- 質量(g)
- 750
- 温度(℃)
- 80~650
- 風量(L/min)
- 220~550
- 内容量
- 1個
注意
※先端の金属部分が非常に熱くなります。やけど防止に是非別売りのカバーをお使いください。屋内施工専用です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





























