カテゴリ

  • 制御機器(11,075)
  • 農業機械(8,102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,625)
  • 空調・照明・電設資材(5,316)
  • パソコン/周辺機器(4,594)
  • 切削工具(3,859)
  • 配管・水廻り設備部材(2,853)
  • メカニカル部品(2,470)
  • 測定用品(2,051)
  • 機構部品(1,890)
  • 作業工具(1,874)
  • 物流用品(1,700)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,604)
  • オフィス家具(1,426)
  • バイク部品(1,417)
  • 研磨材(1,236)
  • 電気材料(1,131)
  • 自動車補修部品(1,073)
  • 店舗什器・備品(1,031)
  • 事務用品(997)
  • ねじ・ボルト・釘(946)
  • 電動工具(835)
  • 建築金物(780)
  • 作業服(687)
  • 油圧機器・油圧ホース(685)
  • 家電(639)
  • 塗装・養生・内装用品(606)
  • 科学研究・開発用品(589)
  • カー用品(558)
  • 日用品(456)
  • トラック用品・パーツ(455)
  • 住設機器(446)
  • 船舶用品・漁業資材(441)
  • 学童・教育用品(437)
  • 防犯用品(435)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(418)
  • 防災用品(403)
  • 梱包用品(351)
  • 卓上消耗品(336)
  • 溶接用品(326)
  • 安全標識(289)
  • 建材・エクステリア(289)
  • 空圧工具(272)
  • はんだ関連・静電気対策用品(269)
  • 安全用品(269)
  • 厨房用品(234)
  • 清掃用品(212)
  • 自動車純正部品(211)
  • 安全保護具(211)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(209)
  • バッテリー・電装(203)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(196)
  • 医療(180)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(171)
  • 縫製用品(165)
  • 農業・園芸資材(144)
  • 保管用品(143)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(142)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(140)
  • 手袋(137)
  • 自動車用オイル・ケミカル(136)
  • スプレー・オイル・グリス(111)
  • フォークリフト・産機・建機用品(109)
  • 測量用品(土木/建設)(104)
  • 整備工具・収納(102)
  • 介護用品(98)
  • 接着剤・補修材(95)
  • 安全靴・作業靴(89)
  • 塗料(74)
  • クリーンルーム用品(71)
  • エンジン工具(70)
  • 食品・飲料(68)
  • ヘルスケア(67)
  • 自転車部品(66)
  • テープ(65)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • トラック輸送・安全用品(54)
  • 農具(53)
  • 洗剤・除去剤(50)
  • マスク(50)
  • 鈑金・塗装(48)
  • タイヤ・足回り(44)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(43)
  • 洗車・清掃(36)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(33)
  • 救急・衛生(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • バイク純正部品(17)
  • 理美容(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 完成車(1)

「a-1」の検索結果

77,199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工

    15A 1ツ口ソフト延長コード

    正和電工(72件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
    用途電動工具の延長コード電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
  • DIC A-01用内装 DICプラスチック

    DIC A-01用内装

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    A-01、A-01V、A07-WV用内装 E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
  • 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
  • NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-1

    カネミツ(29件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • 除電ブラシ ハードA-1 TRUSCO

    除電ブラシ ハードA-1

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
    用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。全長(mm)215ブラシ長(mm)60毛丈(mm)14トラスコ品番287-4113材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4
  • [EA121A-1用] カップ エスコ

    [EA121A-1用] カップ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1C
  • 電解研磨液ステンケヤA-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤA-1

    タセト(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
    用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
  • アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応

    エレコム(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
  • 12A 1ッ口延長コード 正和電工

    12A 1ッ口延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証

    エレコム(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
  • けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
  • レベリングブロック A型 A-1 ユニセイキ

    レベリングブロック A型 A-1

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7968材質鋳鉄幅(mm)120質量(kg)3許容荷重(kg)700高さ(mm)65揚程(mm)5
  • PDラベル A-1 横 SATO(サトー)

    PDラベル A-1 横

    SATO(サトー)
    15,980税込17,578
    1箱(2500枚×6束)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
    ラベルサイズ(mm)P50×W85種類A-1横基材感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
  • A-1ゴム 好川産業

    A-1ゴム

    好川産業
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
  • A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属

    A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金

    ストロング金属
    609税込670
    1個
    当日出荷
    強固な作りの鉄製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730グリーン質量(g)98
  • ステアリングブーツAタイプ1個 JTC

    ステアリングブーツAタイプ1個

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タイロットエンドを分解しないで作業できます。
    用途ブーツ(LA-A-1)1個
  • ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” A形1本掛

    カネミツ[コテ]
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
  • USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • SNSJISVプーリ A形1本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ A形1本掛

    カネミツ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形A溝数1種類Vプーリー
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)

    エレコム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)幅(mm)75ブラック高さ(mm)150質量(g)約435奥行(mm)27.6規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)20コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150機能低電流モード搭載バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)3・2.22・1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電器機能パススルー充電充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数2(USB-A×1、USB Type-C(TM)×1)安全機能過放電保護、短絡保護、過電流保護、温度検知、過電圧保護、過充電保護定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74出力ポートUSB Type-A
  • A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
  • USB充電器 5V/2A 1ポート JTT

    USB充電器 5V/2A 1ポート

    JTT
    709税込780
    1個
    当日出荷
    持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
    寸法(mm)約31×58×22ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン5.5/1A-1P オーム電機

    ハロゲン5.5/1A-1P

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
    電流(A)1電圧(V)5.5適合本体HL-191N電球の種類ハロゲン
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • コレダーライン A-1 ストップ タキヤ

    コレダーライン A-1 ストップ

    タキヤ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
    シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)41.5寸法D(mm)8.5寸法W(mm)40仕上アルマイト
  • コレダーライン A-1A ストップ タキヤ

    コレダーライン A-1A ストップ

    タキヤ
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
    シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)40寸法W(mm)46仕上アルマイト
  • A-01型 耐電用ヘルメット 紺 DICプラスチック

    A-01型 耐電用ヘルメット 紺

    DICプラスチック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番です。
    用途電気絶縁用仕様衝撃吸収ライナーなしトラスコ品番795-3704質量(g)325
  • A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野

    A型1号硝子蝶番

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    硝子加工一切不要
  • ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂

    ネカクBT(A-1 K=7

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    A形1種呼びM12寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア

    両ドメサドルJBー302A(1ケ)

    スペーシア
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板止め用両止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
  • ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂

    ネカクBT(A-1 K=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    長さ(mm)25呼びM8寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • A-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
  • A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付 DICプラスチック

    A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付

    DICプラスチック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番です。
    用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
...