カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ(9)
- 河村電器産業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- BOURNS(2)
- Withings(2)
- 青木精密工業(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NTB(1)
- FILTEC(1)
- 東リ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1038」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(4枚)当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルです。用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ軽合金寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
ステン1ッ穴溶接T足
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
化粧木ねじ
アカギ¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台欠品中付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)11日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥粒WA
スーパー金具
アカギ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。用途吊バンド用穴径(Φmm)10×5表面処理電気亜鉛めっき穴ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具
アカギ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。用途立バンド用穴径(Φmm)7×5表面処理電気亜鉛めっき穴ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
三角ビーズクッション
セルタン¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%質量(kg)2.35サイズM幅(cm)55高さ(cm)50奥行き(cm)90
ScanWatch Vitals 38mm White Rose Gold
Withings¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Vitalsは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン寸法(mm)38色White Rose Gold質量(g)34.6(リストバンドなし)接続Bluetooth Low EnergyセンサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応)充電時間(時間)2防水性5ATM画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ
ScanWatch Vitals Black
Withings¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から6日以内出荷Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Vitalsは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン色Black接続Bluetooth Low EnergyセンサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応)充電時間(時間)2防水性5ATM画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥149,800税込¥164,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
電灯分電盤 EQTA
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA
河村電器産業¥189,800税込¥208,7801個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
超音波硬度計TIME5620自動プローブ
TIME¥839,800税込¥923,7801台10日以内出荷超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。 アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準 高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB 微視的な微小圧痕を確認 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します 簡単操作 品質保証対応2 年間保証(プローブを除く) 大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能 簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm寸法160×80×31(mm)測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H動作電圧(V)DC 4.8
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm
BOURNS¥849~税込¥934~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズSRP1038A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1038
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
BOURNS¥55,980税込¥61,5781リール(800個)7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038