4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)48 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)92 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)11 寸法P1(mm)106 寸法P2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00757
1個
832 税込915
4日以内出荷

CA2B80-1159Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-1159Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1159 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1159 アズワン品番65-7461-10
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215322●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:600mm●コード番号:205-1159 アズワン品番65-7401-43
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷