カテゴリ

  • 制御機器(1,908)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,399)
  • 自動車純正部品(1,362)
  • 切削工具(763)
  • メカニカル部品(574)
  • 物流用品(310)
  • 研磨材(300)
  • 溶接用品(239)
  • 建築金物(234)
  • 機構部品(231)
  • 農業機械(225)
  • 空調・照明・電設資材(222)
  • 配管・水廻り設備部材(219)
  • 油圧機器・油圧ホース(176)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 電気材料(148)
  • 測定用品(118)
  • オフィス家具(90)
  • バイク純正部品(88)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 作業工具(79)
  • バイク部品(70)
  • 自動車補修部品(62)
  • 防災用品(56)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 事務用品(54)
  • 電動工具(50)
  • 安全標識(49)
  • 家電(42)
  • 厨房用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 卓上消耗品(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 梱包用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 作業服(21)
  • 医療(19)
  • 安全用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 保管用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 住設機器(16)
  • カー用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 介護用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • エンジン工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a-120」の検索結果

10,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーA#120-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#120-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPネスティング高さ(mm)72
  • サンテナーA#120(ハンドル無) サンコー(三甲)

    サンテナーA#120(ハンドル無)

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別A120材質PPオレンジ高さ(mm)(ネスティング)72タイプスタッキング可容量(L)120有効内寸(mm)692×447×302外寸(mm)808×553×370内寸(mm)746×497×352フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)72コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー A120-2 ハンドル無し外寸(幅×奥行×高さ)(mm)808×553×370
  • サンテナーA#120(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#120(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別A120-2材質PP高さ(mm)(ネスティング)72タイプスタッキング可有効内寸(mm)692×447×302外寸(mm)808×553×370内寸(mm)746×497×352フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430)ネスティング高さ(mm)72コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
  • A#120X58 ディスク/MLG25 日東工器

    A#120X58 ディスク/MLG25

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    メーカー商品コード48272
  • ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)120タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
  • ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング

    ACアダプター 24V5A 120W

    トキトレーディング
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
    用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
  • A120 スタンダード Vベルト エスコ

    A120 スタンダード Vベルト

    エスコ(1件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-120種類Vベルト規格A120
  • ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング

    ACアダプター 24V5A 120W

    トキトレーディング
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
    用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
  • マツヨシ ニッパー式爪切鉗子 MY-9425A(120MM) 松吉医科器械

    マツヨシ ニッパー式爪切鉗子 MY-9425A(120MM)

    松吉医科器械
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    MY-9425Aは、爪切り、巻爪カットに最適な直刃タイプです。MY-9425Bは、あま皮のカットにも最適な小型タイプです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000056医薬品医療機器等法一般医療機器
  • [R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ

    [R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付
    適合R410A用エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120
  • ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
  • AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V

    ローヤル電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A120

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V

    ローヤル電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー

    プラダンA式120・140サイズ対応

    プラダンのヤマコー
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。 蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
    用途通い箱として。運搬や保管に質量(kg)1.2(1ケースあたり)ベージュ外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
  • ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール

    DiodesZetex
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】サンダ(瓜生製作)UP-20A-120D(修理) 修理

    【修理】サンダ(瓜生製作)UP-20A-120D(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類サンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B

    XP POWER
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
  • サンディングディスクA120 マキタ

    サンディングディスクA120

    マキタ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1778アズワン品番65-7291-49
  • ナイロンパッド ハードA120 マキタ

    ナイロンパッド ハードA120

    マキタ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
  • ナイロンパッド ソフトA120 マキタ

    ナイロンパッド ソフトA120

    マキタ
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • RSB1A120BD シュナイダーエレクトリック

    RSB1A120BD

    シュナイダーエレクトリック
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803アズワン品番65-7708-53
  • トノカバー A120 MAZDA(マツダ)

    トノカバー A120

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • RECPTACLE(20A-120 ホンダ

    RECPTACLE(20A-120

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120

    ナブテスコサービス
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124

    TRACO POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 120W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 136mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TXH 120%。重量 = 382g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
    端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
    タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
    用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • AC アウトレット モジュール レセプタクル 15A 120V WEIDMULLER

    AC アウトレット モジュール レセプタクル 15A 120V

    WEIDMULLER
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:パワーエントリー 定格電流:15A コネクタ 色:ブラック コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:120V 製品群:- コネクタ マウント:DIN レールマウントアズワン品番65-1458-94
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
...