カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(686)
  • 制御機器(382)
  • 農業機械(215)
  • 自動車純正部品(152)
  • バイク部品(140)
  • 切削工具(99)
  • メカニカル部品(59)
  • 機構部品(57)
  • 自動車補修部品(38)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • オフィス家具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 電気材料(15)
  • 作業工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 防災用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 家電(13)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-12s」の検索結果

2,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト 不織布たわし 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布たわし3M(スリーエム)(16件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付)グリーントラスコ品番471-8518寸法(mm)230×150×10質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
寸法(mm)230×150×10繰り返し・詰め替え対応
脚止め金具/プレート ダイワアドテック脚止め金具/プレートダイワアドテック
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]OA高圧用ソケット清水製作所[継手](9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
母の日シール HEADS(ヘッズ)母の日シールHEADS(ヘッズ)
519税込571
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
GA-12Sセット品 TMEHジャパンGA-12Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
602税込662
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
JIS禁止標識 ヨコ グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ用 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
DLA ユニオンエルボ イハラサイエンスDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
DCA キャップ イハラサイエンスDCA キャップイハラサイエンス
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
DUA ユニオン イハラサイエンスDUA ユニオンイハラサイエンス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なしRYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
スパイラル刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎YDM
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
DXA ユニオンクロス イハラサイエンスDXA ユニオンクロスイハラサイエンス
20,980税込23,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
629税込692特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
JIS禁止標識 タテ グリーンクロスJIS禁止標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から30日以内出荷
保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
878税込966
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器]
6,698税込7,368
1組(100本)
翌日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリングヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
レバーファイル12A4S コクヨレバーファイル12A4Sコクヨ
599税込659
1冊
当日出荷
サイズA4Sグリーン購入法適合材質表紙/R-PP幅(mm)237高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
トレメッシュフェンス W1200xH1900 タカショートレメッシュフェンス W1200xH1900タカショー
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
材質スチール
VGA 2分配ケーブル エスエスエーサービスVGA 2分配ケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
フィラーレ3C 0.7 ゼブラフィラーレ3C 0.7ゼブラ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯色数3色繰り返し・詰め替え対応
スプリングボールプランジャA型 ナベヤスプリングボールプランジャA型ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)ANGEL HANGER用サオNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から28日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
ナールドナットステンレス KNTA-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス KNTA-susMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビックポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111サンドビック
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
...