カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「a-13jb」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    379税込417
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
  • 分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
  • 二又ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二又ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つの配管から2方向へ分岐するソケット。
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
    JIS規格JIS B 2061ねじサイズRp1/2、PJ1/2
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • スロットルワイヤー JB013 ALCANhands

    スロットルワイヤー JB013

    ALCANhands
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
  • クボタセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    ナタ爪セットです。